text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque abrasif 266L 152MM


3M™ Hookit™ Film Disc 266L est un disque en oxyde d'aluminium à dos filmé, classé par micron, avec un revêtement anti-chargement fre-cut. Nos disques peuvent être utilisés pour obtenir une coupe rapide, précise et cohérente avec une très bonne finition.Obtenez une coupe rapide, précise et cohérente avec une très bonne finition en utilisant le 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Nos disques d'oxyde d'aluminium classés par micron sont fabriqués avec un support film, et un revêtement anti-chargement fre-cut.Ils sont idéalement utilisés pour le ponçage et la finition sur les composites, les gelcoats, la fibre de verre, et d'autres matériaux à surface solide.

Numéro d'article 001403M
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Fixation Velcro Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 949.8
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Fixation Velcro Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 949.8
Code des marchandises 68053000
Type Micro Finishing Film Disc

La description

3M™ Hookit™ Film Disc 266L est un disque en oxyde d'aluminium à dos filmé, classé par micron, avec un revêtement anti-chargement fre-cut. Nos disques peuvent être utilisés pour obtenir une coupe rapide, précise et cohérente avec une très bonne finition.Obtenez une coupe rapide, précise et cohérente avec une très bonne finition en utilisant le 3M™ Hookit™ Film Disc 266L. Nos disques d'oxyde d'aluminium classés par micron sont fabriqués avec un support film, et un revêtement anti-chargement fre-cut.Ils sont idéalement utilisés pour le ponçage et la finition sur les composites, les gelcoats, la fibre de verre, et d'autres matériaux à surface solide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 001403M
EAN 5010027613539
UBB 500614538873
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 00140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.