Disques de coupe
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
Meulage
Disques de coupe
9O033752
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
3M Disque à tronçonner 65512 T41 125X1X22MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
9O033752
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
20000
Diamètre de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
20000
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
60
Adapté au métal
Oui
Diamètre d'alésage (mm)
22.2
Type de particule
Céramique
Model
Flat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9O033752
EAN
5902658655128
UBB
500634211485
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
7100094901