text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque à tronçonner 180X2X22,23MM


La meule à tronçonner 3M™ Silver est conçue pour offrir une combinaison imbattable de performances et de valeur. Elle coupe rapidement les tuyaux métalliques, les tubes et les tôles plates. Cette meule durable utilise notre grain façonné avec précision pour offrir une coupe rapide et régulière.Obtenez une coupe rapide et régulière adaptée à une variété d'applications avec la meule à tronçonner 3M™ Silver. Elle coupe rapidement et proprement les tuyaux métalliques, les tubes, les tôles plates et plus encore. La meule est dotée de notre grain façonné de précision, qui se fracture continuellement en pointes et arêtes super aiguisées qui tranchent proprement le métal, plutôt que de le gouger ou de le labourer comme le font les abrasifs traditionnels. Cela lui permet de durer beaucoup plus longtemps que les abrasifs à grains céramiques conventionnels, tout en maintenant un taux de coupe élevé pendant toute sa durée de vie. Elle doit être fixée à un outil de tronçonnage (vendu séparément) et doit toujours être utilisée avec un protecteur de meule pour des raisons de sécurité. La meule doit également avoir une vitesse maximale de fonctionnement supérieure ou égale à la vitesse maximale de l'outil électrique utilisé.

Referência 1G602392
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Marque 3M
Code Douanier 6804229000
Model T41

Descrição

La meule à tronçonner 3M™ Silver est conçue pour offrir une combinaison imbattable de performances et de valeur. Elle coupe rapidement les tuyaux métalliques, les tubes et les tôles plates. Cette meule durable utilise notre grain façonné avec précision pour offrir une coupe rapide et régulière.Obtenez une coupe rapide et régulière adaptée à une variété d'applications avec la meule à tronçonner 3M™ Silver. Elle coupe rapidement et proprement les tuyaux métalliques, les tubes, les tôles plates et plus encore. La meule est dotée de notre grain façonné de précision, qui se fracture continuellement en pointes et arêtes super aiguisées qui tranchent proprement le métal, plutôt que de le gouger ou de le labourer comme le font les abrasifs traditionnels. Cela lui permet de durer beaucoup plus longtemps que les abrasifs à grains céramiques conventionnels, tout en maintenant un taux de coupe élevé pendant toute sa durée de vie. Elle doit être fixée à un outil de tronçonnage (vendu séparément) et doit toujours être utilisée avec un protecteur de meule pour des raisons de sécurité. La meule doit également avoir une vitesse maximale de fonctionnement supérieure ou égale à la vitesse maximale de l'outil électrique utilisé.

Números do artigo

Referência 1G602392
EAN 5902658109409
UBB 500697636834
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 51797
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.