text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque à lamelles 577F 125X22MM


Le disque à lamelles 3M™ 577F est doté d'un minéral de zircone d'alumine à coupe rapide sur des lamelles durables à dos de polyester. Nos disques 577F offrent une puissance de coupe et une longévité supplémentaires dans les applications lourdes telles que l'élimination des soudures, le travail sur les arêtes vives et le biseautage.Utilisez le 3M™ Flap D

Numéro d'article 648563M
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 80
Marque 3M
Poids par pièce (g) 9355.6
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 80
Marque 3M
Poids par pièce (g) 9355.6
Model 577F
Type Flap Disc

La description

Le disque à lamelles 3M™ 577F est doté d'un minéral de zircone d'alumine à coupe rapide sur des lamelles durables à dos de polyester. Nos disques 577F offrent une puissance de coupe et une longévité supplémentaires dans les applications lourdes telles que l'élimination des soudures, le travail sur les arêtes vives et le biseautage.Utilisez le 3M™ Flap Disc 577F pour vous attaquer aux applications de travail des métaux à haute pression les plus difficiles et laisse une finition mélangée, le tout en une seule étape. Les lamelles à dos en polyester épais combinent le ponçage et l'estompage en une seule étape simple, ce qui vous permet de gagner du temps. Elles offrent une grande longévité lors des applications à haute pression telles que le travail sur les arêtes vives et le biseautage.Elles contiennent de l'alumine zircone minérale qui offre un pouvoir de coupe supérieur à celui de l'oxyde d'aluminium sur tous les types de métaux. Elles contiennent un adjuvant de meulage qui aide à réduire la décoloration liée à la chaleur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 648563M
EAN 5903292527246
UBB 500614666328
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 64856
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.