text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque à lamelles 577F 125X22MM


Le disque à lamelles 3M™ 577F est doté d'un minéral d'alumine zircone à coupe rapide sur des lamelles durables à dos de polyester. Nos disques 577F offrent une puissance de coupe et une longévité supplémentaires dans les applications lourdes telles que l'élimination des soudures, le travail sur les arêtes vives et le biseautage.Utilisez le 3M™ Flap Disc 577F pour vous attaquer aux applications de travail des métaux à haute pression les plus difficiles et laisse une finition mélangée, le tout en une seule étape. Les lamelles à dos en polyester épais combinent le ponçage et l'estompage en une seule étape simple, ce qui vous permet de gagner du temps. Elles offrent une grande longévité lors des applications à haute pression telles que le travail sur les arêtes vives et le biseautage.Elles contiennent de l'alumine zircone minérale qui offre un pouvoir de coupe supérieur à celui de l'oxyde d'aluminium sur tous les types de métaux. Elles contiennent un adjuvant de meulage qui aide à réduire la décoloration liée à la chaleur.

Numéro d'article 648533M
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 40
Marque 3M
Poids par pièce (g) 100
Emballé par 2 800
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 40
Marque 3M
Poids par pièce (g) 100
Code Douanier 68051000
Model 577F
Type Flap Disc

La description

Le disque à lamelles 3M™ 577F est doté d'un minéral d'alumine zircone à coupe rapide sur des lamelles durables à dos de polyester. Nos disques 577F offrent une puissance de coupe et une longévité supplémentaires dans les applications lourdes telles que l'élimination des soudures, le travail sur les arêtes vives et le biseautage.Utilisez le 3M™ Flap Disc 577F pour vous attaquer aux applications de travail des métaux à haute pression les plus difficiles et laisse une finition mélangée, le tout en une seule étape. Les lamelles à dos en polyester épais combinent le ponçage et l'estompage en une seule étape simple, ce qui vous permet de gagner du temps. Elles offrent une grande longévité lors des applications à haute pression telles que le travail sur les arêtes vives et le biseautage.Elles contiennent de l'alumine zircone minérale qui offre un pouvoir de coupe supérieur à celui de l'oxyde d'aluminium sur tous les types de métaux. Elles contiennent un adjuvant de meulage qui aide à réduire la décoloration liée à la chaleur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 648533M
EAN 5903292527154
UBB 500614666088
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 64853
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.