text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fächerschleifscheibe 577F 115 x 22mm

Objednací číslo 648513M
Durchmesser 115
Typ Rabatt
Körnung nach FEPA 80
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 8082.5

Specifikace

Durchmesser 115
Typ Rabatt
Körnung nach FEPA 80
Marke 3M
Gewicht pro Stück (g) 8082.5
Warennummer 68051000
Model 577F
Type Flap Disc

Popis

Le disque à lamelles 3M™ 577F est doté d'un minéral de zircone d'alumine à coupe rapide sur des lamelles durables à dos de polyester. Nos disques 577F offrent une puissance de coupe et une longévité supplémentaires dans les applications lourdes telles que l'élimination des soudures, le travail sur les arêtes vives et le biseautage.Utilisez le 3M™ Flap Disc 577F pour vous attaquer aux applications de travail des métaux à haute pression les plus difficiles et laisse une finition mélangée, le tout en une seule étape. Les lamelles à dos en polyester épais combinent le ponçage et l'estompage en une seule étape simple, ce qui vous permet de gagner du temps. Elles offrent une grande longévité lors des applications à haute pression telles que le travail sur les arêtes vives et le biseautage.Elles contiennent de l'alumine zircone minérale qui offre un pouvoir de coupe supérieur à celui de l'oxyde d'aluminium sur tous les types de métaux. Elles contiennent un adjuvant de meulage qui aide à réduire la décoloration liée à la chaleur.

Čísla materiálu

Objednací číslo 648513M
EAN 5903292527093
UBB 500614665825
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 64851
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.