text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 628 Supra D. 115 mm granulation 80 plat INOX corindon zirc


Corindon zirconien. Pour l’usinage des surfaces, pour l’acier inoxydable (INOX) et l’acier. Micrographie régulière. Enlèvement de matière efficace. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article S0576.000.080
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Autre
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 32
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0576.000.080
EAN 4014855011711
UBB 240216483166
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322793
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.