text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque à lamelles 566A 115MM P120


Le disque à lamelles 3M™ 566A constitue un système polyvalent à un seul disque pour les applications de fabrication métallique où la durabilité est requise pour le meulage de poids moyen, l'enlèvement de petites soudures, la finition et la préparation de surface. Nos disques 566A s'utilisent avec une meuleuse d'angle et constituent une solution de meulage et de mélange en une seule étape.Utilisez le disque à lamelles 3M™ 566A, doté de zircone d'alumine auto-affûtante qui offre une meilleure longévité et un pouvoir de coupe accru par rapport à l'oxyde d'aluminium. Utilisés sur une meuleuse à angle droit, nos disques 566A constituent un système de ponçage et d'estompage en une seule étape. Le support polyester-coton résistant, de poids Y, offre de la flexibilité et favorise une coupe rapide sur les applications de ponçage et de finition à moyenne et haute pression.

Numéro d'article 2T077749
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Type de particule Corundum
Granulation selon FEPA 120
Marque 3M
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Type de particule Corundum
Granulation selon FEPA 120
Marque 3M
Code Douanier 68051000
Model 566A
Type Flap Disc

La description

Le disque à lamelles 3M™ 566A constitue un système polyvalent à un seul disque pour les applications de fabrication métallique où la durabilité est requise pour le meulage de poids moyen, l'enlèvement de petites soudures, la finition et la préparation de surface. Nos disques 566A s'utilisent avec une meuleuse d'angle et constituent une solution de meulage et de mélange en une seule étape.Utilisez le disque à lamelles 3M™ 566A, doté de zircone d'alumine auto-affûtante qui offre une meilleure longévité et un pouvoir de coupe accru par rapport à l'oxyde d'aluminium. Utilisés sur une meuleuse à angle droit, nos disques 566A constituent un système de ponçage et d'estompage en une seule étape. Le support polyester-coton résistant, de poids Y, offre de la flexibilité et favorise une coupe rapide sur les applications de ponçage et de finition à moyenne et haute pression.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T077749
EAN 5902658650321
UBB 500634248867
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65032
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.