text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque à lamelles 125X22MM


Les disques à lamelles Scotch-Brite™ Surface Conditioning Discs sont conçus à partir de bandes de matériau de conditionnement de surface sur une plaque support rigide. Nos disques peuvent être utilisés sur une meuleuse d'angle.Utilisez les disques à lamelles de conditionnement de surface Scotch-Brite™ sur les meuleuses d'angle. Nos disques offrent plus de résilience et une durée de vie plus longue que les disques standard. Ils sont fabriqués à l'aide de bandes de matériau de conditionnement de surface sur une plaque de support rigide. Le matériau en bande ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui est utile pour une utilisation prolongée. Ces disques sont conformables, conditionnant les surfaces sans gouger, sous-couper ou endommager le matériau de base.

Cikkszám 619923M
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier 68053000
Model Scotch Brite
Type Surface Conditioning Flap Disc

Leírás

Les disques à lamelles Scotch-Brite™ Surface Conditioning Discs sont conçus à partir de bandes de matériau de conditionnement de surface sur une plaque support rigide. Nos disques peuvent être utilisés sur une meuleuse d'angle.Utilisez les disques à lamelles de conditionnement de surface Scotch-Brite™ sur les meuleuses d'angle. Nos disques offrent plus de résilience et une durée de vie plus longue que les disques standard. Ils sont fabriqués à l'aide de bandes de matériau de conditionnement de surface sur une plaque de support rigide. Le matériau en bande ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui est utile pour une utilisation prolongée. Ces disques sont conformables, conditionnant les surfaces sans gouger, sous-couper ou endommager le matériau de base.

Cikkszámok

Cikkszám 619923M
EAN 4046719089192
UBB 500614751955
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61992
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.