text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque à lamelles 115X22.23MM G40


3M™ Flap Disc 769F est notre disque à lamelles abrasif longue durée et haute performance, doté du grain 3M™ Precision-Shaped et d'un support polyester durable.Pour un disque à lamelles conformable et polyvalent qui offre performance et durabilité, utilisez le 3M™ Flap Disc 769F.Il est prouvé que nos disques sont plus performants que les disques à lamell

Numéro d'article 7B203493
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Polyester
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Granulation selon CAMI 40
Marque 3M
Model 769F
Type Flap Disc

La description

3M™ Flap Disc 769F est notre disque à lamelles abrasif longue durée et haute performance, doté du grain 3M™ Precision-Shaped et d'un support polyester durable.Pour un disque à lamelles conformable et polyvalent qui offre performance et durabilité, utilisez le 3M™ Flap Disc 769F.Il est prouvé que nos disques sont plus performants que les disques à lamelles traditionnels en zircone d'alumine, ils sont dotés du grain 3M™ Precision-Shaped. Cet abrasif se fracture continuellement en pointes acérées tranchant proprement le métal, contrairement aux abrasifs traditionnels qui ont tendance à labourer le substrat. Cette fracturation, associée à la décomposition des lamelles individuelles pour exposer le minéral frais, permet d'obtenir un taux de coupe élevé et constant tout au long de la durée de vie du disque.Le support en polyester renforce encore leur durabilité, ce qui, associé à leur conformabilité, signifie qu'ils résistent aux applications à haute pression telles que le biseautage, le meulage des soudures et l'ébavurage des arêtes. De plus, ils laissent une finition qui en fait un excellent choix pour des applications telles que le mélange et la préparation de surface.Dans de nombreux cas, le disque à lamelles 3M™ 769F vous permettra de meuler et de finir en une seule étape, sans changer d'abrasif. En effet, dans des conditions normales, le 769F génère une finition plus fine d'un grade qu'un disque fibre de même grade. Alors qu'un disque en fibre coupe plus rapidement, ce disque à lamelles peut éliminer les étapes et les changements de disques pour vous aider à gagner du temps et à augmenter votre productivité. Ils sont idéaux pour une utilisation sur l'acier au carbone, l'acier inoxydable et d'autres alliages sensibles à la chaleur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B203493
EAN 5902658114267
UBB 500705704160
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 51990
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.