Les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 7500 ont une conception à double filtre de type baïonnette qui s'adapte à une large gamme de filtres légers 3M. Nos masques réutilisables de la série 7500 sont dotés d'une soupape 3M™ Cool Flow™, d'une surface d'étanchéité souple pour le confort et d'un harnais de tête unique avec une sangle descendante en option.Pour un respirateur réutilisable confortable à porter, utilisez les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 7500. Le masque est doté d'une surface d'étanchéité souple spécialement conçue pour l'utilisateur final.Notre série 7500 est équipée de la soupape 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur en permettant à l'air chaud expiré de s'échapper. Et avec une faible résistance respiratoire, ils sont confortables à porter et à travailler pendant de nombreuses heures d'affilée. Le harnais de tête unique s'adapte bien à nos casques et à nos protections auditives, et la conception de la sangle descendante en option assure la stabilité et la facilité d'utilisation. La conception à double filtre permet de répartir uniformément le poids et d'obstruer le moins possible votre champ de vision. Ils protègent contre les gaz, les vapeurs et les particules, et le raccord à baïonnette s'adapte à une large gamme de filtres légers jumelés qui peuvent être équipés en fonction de vos besoins individuels. Le demi-masque réutilisable de la série 7500 peut être utilisé avec les systèmes d'air fourni 3M™ pour une commodité et une flexibilité accrues, et se connecte à tous les filtres 3M™ des séries 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099).Ils sont disponibles en trois tailles , petit, moyen et grand. La série 7500 dispose d'une gamme de pièces détachées et d'accessoires spécialement conçue pour vous aider à maintenir le bon niveau de confort et de protection lorsque les pièces s'usent ou sont endommagées.