text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M DEMI-MASQUE 7502, M


Les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 7500 ont une conception à double filtre de type baïonnette qui s'adapte à une large gamme de filtres légers 3M. Nos masques réutilisables de la série 7500 sont dotés d'une soupape 3M™ Cool Flow™, d'une surface d'étanchéité souple pour le confort et d'un harnais de tête unique avec une sangle descendante en

Numéro d'article 6W034415
Modèle Masque facial semi-intégral
Taille M
Poids 136
Raccordement Baïonnette
Avec filtre Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Masque facial semi-intégral
Taille M
Poids 136
Raccordement Baïonnette
Avec filtre Oui
Valve d'expiration Non
Porte-filtre Double
Support ajustable Oui
Masque de fuite Non
Avec membrane phonique Non
Marque 3M
Model 7502

La description

Les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 7500 ont une conception à double filtre de type baïonnette qui s'adapte à une large gamme de filtres légers 3M. Nos masques réutilisables de la série 7500 sont dotés d'une soupape 3M™ Cool Flow™, d'une surface d'étanchéité souple pour le confort et d'un harnais de tête unique avec une sangle descendante en option.Pour un respirateur réutilisable confortable à porter, utilisez les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 7500. Le masque est doté d'une surface d'étanchéité souple spécialement conçue pour l'utilisateur final.Notre série 7500 est équipée de la soupape 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur en permettant à l'air chaud expiré de s'échapper. Et avec une faible résistance respiratoire, ils sont confortables à porter et à travailler pendant de nombreuses heures d'affilée. Le harnais de tête unique s'adapte bien à nos casques et à nos protections auditives, et la conception de la sangle descendante en option assure la stabilité et la facilité d'utilisation. La conception à double filtre permet de répartir uniformément le poids et d'obstruer le moins possible votre champ de vision. Ils protègent contre les gaz, les vapeurs et les particules, et le raccord à baïonnette s'adapte à une large gamme de filtres légers jumelés qui peuvent être équipés en fonction de vos besoins individuels. Le demi-masque réutilisable de la série 7500 peut être utilisé avec les systèmes d'air fourni 3M™ pour une commodité et une flexibilité accrues, et se connecte à tous les filtres 3M™ des séries 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099).Ils sont disponibles en trois tailles , petit, moyen et grand. La série 7500 dispose d'une gamme de pièces détachées et d'accessoires spécialement conçue pour vous aider à maintenir le bon niveau de confort et de protection lorsque les pièces s'usent ou sont endommagées.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W034415
EAN 4046719790678
UBB 500512526798
UNSPSC 46182001
N° Article du fabricant 7502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.