text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disque en fibre 125MM P36


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C permet d'obtenir un taux de coupe plus élevé, une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue que les autres disques fibre et disques de meulage. Nos disques utilisent les grains façonnés de précision 3M combinés à un support en fibre rigide pour une productivité accrue sur les opérations moyennes à lourdes.Ut

Numéro d'article 7U414914
Largeur 21
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 21
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Granulation selon CAMI 36
Model Cubitron II; 987C

La description

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C permet d'obtenir un taux de coupe plus élevé, une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue que les autres disques fibre et disques de meulage. Nos disques utilisent les grains façonnés de précision 3M combinés à un support en fibre rigide pour une productivité accrue sur les opérations moyennes à lourdes.Utilisez le 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C pour générer des taux de coupe exceptionnellement élevés avec moins de pression, ce qui permet aux opérateurs de terminer les tâches difficiles avec un minimum de fatigue. Nos disques à usage intensif sont idéaux pour l'enlèvement des soudures, le biseautage, le meulage et l'estompage.Un adjuvant de meulage sur le disque en fait un produit exceptionnel pour tous les types de métal. Il aide à maintenir le disque plus froid sur l'acier inoxydable et les métaux sensibles à la chaleur tels que les alliages de nickel et le titane, réduisant ainsi la décoloration et l'oxydation du métal ainsi que le risque de fissures de contrainte liées à la chaleur. Ils contiennent des grains de précision 3M qui forment des pointes triangulaires qui tranchent le métal plutôt que de le gouger ou de le labourer comme les abrasifs traditionnels. Ces pointes s'auto-affûtent continuellement en se fracturant, générant une coupe extrêmement rapide.Nos disques sont dotés d'un support robuste et rigide en fibre vulcanisée qui résiste à l'usure et peut supporter des applications de meulage difficiles.Ils sont idéaux pour éliminer la calamine, les piqûres et les imperfections.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U414914
EAN 4046719760725
UBB 500685201674
UNSPSC 13111200
N° Article du fabricant 65165
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.