text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disque abrasif 60+ 125MM


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A est un disque en tissu doté d'un grain de précision 3M. Nos disques en tissu sont construits sur un support durable en poly-coton X pour des performances élevées sur une large gamme de métaux.Utilisez le 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A pour couper plus frais, plus vite et plus longtemps sur une variété d

Numéro d'article 0K587636
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Polyester
Adapté au métal Oui
Fixation Velcro Oui
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Polyester
Adapté au métal Oui
Fixation Velcro Oui
Granulation selon CAMI 60
Marque 3M
Type Sanding Disc

La description

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A est un disque en tissu doté d'un grain de précision 3M. Nos disques en tissu sont construits sur un support durable en poly-coton X pour des performances élevées sur une large gamme de métaux.Utilisez le 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A pour couper plus frais, plus vite et plus longtemps sur une variété de substrats.Nos disques sont dotés du 3M Precision Shaped Grain, tranchant facilement le métal à l'aide de la technologie de micro réplication de 3M pour former des pics constamment aiguisés. Le support en poly-coton X-Weight offre une résistance à la déchirure et une flexibilité exceptionnelles, ainsi qu'une finition cohérente et uniforme. Les disques 947A sont disponibles dans une gamme de qualités pour répondre aux exigences les plus élevées. Les qualités 40+ et 60+ peuvent être utilisées pour de nombreuses applications de construction spécialisées, telles que la mise en forme et le dimensionnement d'éléments architecturaux en fibre de verre. Les qualités 80+ et 120+ sont idéales pour niveler et estomper la surface métallique, en particulier dans les applications de carrosserie automobile. Les disques Hookit pratiques sont idéaux pour les opérations à volume élevé et à changement rapide. Faciles à fixer et à retirer, ils laissent une surface propre pour le disque suivant.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K587636
UBB 500679176957
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 94713137
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.