text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Bande de ponçage 60+ 20X520MM


Les bandes en tissu 3M™ Cubitron™ II 984F offrent des performances révolutionnaires grâce au grain façonné de précision 3M qui tranche proprement le métal. Nos bandes 984F contiennent un agent abrasif, ce qui les rend idéales pour les applications à moyenne et haute pression.Créant une coupe rapide avec une accumulation de chaleur réduite, les bandes en tissu 3M™ Cubitron™ II 984F assurent une finition uniforme pendant toute la durée de vie du produit tout en éliminant les brûlures lors des applications de ponçage en bout.Nos bandes en tissu utilisent des grains abrasifs en céramique 3M™ qui sont orientés électrostatiquement pour former des pics tranchants qui agissent comme des outils de coupe individuels, tranchant rapidement le métal. Ces pics s'auto-affûtent continuellement lorsqu'ils se détachent, ce qui leur confère une longue durée de vie et une grande régularité tout en réduisant la pression de meulage. C'est pourquoi nos bandes peuvent surpasser et durer plus longtemps que tous les produits abrasifs céramiques industriels conventionnels disponibles sur le marché.Elles sont dotées d'une épissure en tissu, ce qui les rend plus résistantes lors du ponçage dans des applications à pression moyenne ou élevée.Nos bandes abrasives sont disponibles dans une variété de largeurs et de tailles pour s'adapter à presque toutes les ponceuses à bande industrielles. Les bandes étroites sont utilisées avec les ponceuses à bande portables pour le ponçage ou le mélange. Les bandes moyennes sont utilisées sur les backstands pour enlever les boucles, l'enlèvement de matière et pour fixer le grain dans l'acier inoxydable, tandis que les bandes plus larges sont utilisées avec les ponceuses à bande large pour dimensionner les tôles et les bobines de métal.

Article number 1O033117
Largeur 20
Type d'appareil -
Longueur (mm) 520
Adapté au métal Oui
Granulation selon CAMI 60
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Largeur 20
Type d'appareil -
Longueur (mm) 520
Adapté au métal Oui
Granulation selon CAMI 60
Marque 3M
Code Douanier 68051000

Description

Les bandes en tissu 3M™ Cubitron™ II 984F offrent des performances révolutionnaires grâce au grain façonné de précision 3M qui tranche proprement le métal. Nos bandes 984F contiennent un agent abrasif, ce qui les rend idéales pour les applications à moyenne et haute pression.Créant une coupe rapide avec une accumulation de chaleur réduite, les bandes en tissu 3M™ Cubitron™ II 984F assurent une finition uniforme pendant toute la durée de vie du produit tout en éliminant les brûlures lors des applications de ponçage en bout.Nos bandes en tissu utilisent des grains abrasifs en céramique 3M™ qui sont orientés électrostatiquement pour former des pics tranchants qui agissent comme des outils de coupe individuels, tranchant rapidement le métal. Ces pics s'auto-affûtent continuellement lorsqu'ils se détachent, ce qui leur confère une longue durée de vie et une grande régularité tout en réduisant la pression de meulage. C'est pourquoi nos bandes peuvent surpasser et durer plus longtemps que tous les produits abrasifs céramiques industriels conventionnels disponibles sur le marché.Elles sont dotées d'une épissure en tissu, ce qui les rend plus résistantes lors du ponçage dans des applications à pression moyenne ou élevée.Nos bandes abrasives sont disponibles dans une variété de largeurs et de tailles pour s'adapter à presque toutes les ponceuses à bande industrielles. Les bandes étroites sont utilisées avec les ponceuses à bande portables pour le ponçage ou le mélange. Les bandes moyennes sont utilisées sur les backstands pour enlever les boucles, l'enlèvement de matière et pour fixer le grain dans l'acier inoxydable, tandis que les bandes plus larges sont utilisées avec les ponceuses à bande large pour dimensionner les tôles et les bobines de métal.

Article numbers

Article number 1O033117
EAN 4046719494835
UBB 500679123736
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  98460214
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.