text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Bande de ponçage 60+ 75X2000MM


Les bandes en tissu 3M™ Cubitron™ II 984F offrent des performances révolutionnaires grâce au grain façonné de précision 3M qui tranche proprement le métal. Nos bandes 984F contiennent un agent abrasif, ce qui les rend idéales pour les applications à moyenne et haute pression.Créant une coupe rapide avec une accumulation de chaleur réduite, les bandes en

Numéro d'article 5L656155
Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté au métal Oui
Granulation selon CAMI 60
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Adapté au métal Oui
Granulation selon CAMI 60
Marque 3M

La description

Les bandes en tissu 3M™ Cubitron™ II 984F offrent des performances révolutionnaires grâce au grain façonné de précision 3M qui tranche proprement le métal. Nos bandes 984F contiennent un agent abrasif, ce qui les rend idéales pour les applications à moyenne et haute pression.Créant une coupe rapide avec une accumulation de chaleur réduite, les bandes en tissu 3M™ Cubitron™ II 984F assurent une finition uniforme pendant toute la durée de vie du produit tout en éliminant les brûlures lors des applications de ponçage en bout.Nos bandes en tissu utilisent des grains abrasifs en céramique 3M™ qui sont orientés électrostatiquement pour former des pics tranchants qui agissent comme des outils de coupe individuels, tranchant rapidement le métal. Ces pics s'auto-affûtent continuellement lorsqu'ils se détachent, ce qui leur confère une longue durée de vie et une grande régularité tout en réduisant la pression de meulage. C'est pourquoi nos bandes peuvent surpasser et durer plus longtemps que tous les produits abrasifs céramiques industriels conventionnels disponibles sur le marché.Elles sont dotées d'une épissure en tissu, ce qui les rend plus résistantes lors du ponçage dans des applications à pression moyenne ou élevée.Nos bandes abrasives sont disponibles dans une variété de largeurs et de tailles pour s'adapter à presque toutes les ponceuses à bande industrielles. Les bandes étroites sont utilisées avec les ponceuses à bande portables pour le ponçage ou le mélange. Les bandes moyennes sont utilisées sur les backstands pour enlever les boucles, l'enlèvement de matière et pour fixer le grain dans l'acier inoxydable, tandis que les bandes plus larges sont utilisées avec les ponceuses à bande large pour dimensionner les feuilles et les bobines de métal.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L656155
EAN 4046719538492
UBB 500679126135
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 98430886
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.