text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Bande de ponçage 40+ 75X2000MM


La bande en tissu 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A présente des grains façonnés avec précision sur un support en poly-coton de poids X. Nos bandes 974A sont liées à la résine pour une meilleure résistance à la chaleur et il est recommandé de les utiliser à sec.Utilisez la bande 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A pour des résultats exceptionnels sur des ap

Numéro d'article 6P336993
Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur 2000
Matériau du support Autre
Granulation selon CAMI 40
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur 2000
Matériau du support Autre
Granulation selon CAMI 40
Marque 3M

La description

La bande en tissu 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A présente des grains façonnés avec précision sur un support en poly-coton de poids X. Nos bandes 974A sont liées à la résine pour une meilleure résistance à la chaleur et il est recommandé de les utiliser à sec.Utilisez la bande 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A pour des résultats exceptionnels sur des applications allant du ponçage automatisé à haute pression aux opérations manuelles à basse et moyenne pression, sur des équipements tels que les backstands, les ponceuses à bande limes, les ponceuses en ligne et les ponceuses à course. Nos bandes 947A sont dotées d'un grain façonné de précision sur un support en poly-coton de poids X. Le grain façonné de précision forme des pointes triangulaires qui tranchent le métal plutôt que de le gouger ou de le labourer comme le font les abrasifs traditionnels. Ces pointes s'affûtent continuellement en se fracturant, générant une coupe extrêmement rapide avec moins d'accumulation de chaleur - réduisant ainsi les fissures de tension et la décoloration liées à la chaleur. L'abrasif produit une finition uniforme tout au long de sa durée de vie et contribue à éliminer les brûlures lors des applications de ponçage en bout de chaîne. Le support en tissu de poids X assure la durabilité et le minéral est lié à la résine pour une performance fiable, même sous une chaleur et une pression élevées.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P336993
EAN 4046719881444
UBB 500679136373
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 94730551
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.