text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Bande de ponçage 36+ 75X2000MM


La bande en tissu 3M™ Cubitron™ ll 784F est dotée de grains façonnés de précision 3M. Nos courroies en tissu sont un mélange précis de céramique façonnée et d'oxyde d'aluminium de première qualité. Elles sont dotées d'un support en coton flexible de poids J et d'une construction à couche ouverte. Les bandes sont également dotées d'un support imperméable

Numéro d'article 2I645398
Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Imperméable Oui
Matériau du support Coton
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 75
Type d'appareil -
Longueur (mm) 2000
Imperméable Oui
Matériau du support Coton
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 36
Dispersion Ouvert
Marque 3M

La description

La bande en tissu 3M™ Cubitron™ ll 784F est dotée de grains façonnés de précision 3M. Nos courroies en tissu sont un mélange précis de céramique façonnée et d'oxyde d'aluminium de première qualité. Elles sont dotées d'un support en coton flexible de poids J et d'une construction à couche ouverte. Les bandes sont également dotées d'un support imperméable et d'une aide à l'affûtage.Utilisez la bande en tissu 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 784F pour une coupe durable, plus rapide et plus cohérente que les bandes en oxyde d'aluminium. Un mélange précis de céramique façonnée et d'oxyde d'aluminium de première qualité offre une coupe optimale dans les applications de ponçage et de mélange à pression moyenne.Nos bandes en tissu coupent exceptionnellement vite et se renouvellent d'elles-mêmes pendant le ponçage. Ces bandes à haut rendement offrent des performances rentables pour les applications à pression moyenne, où une bande entièrement en céramique peut être sous-utilisée.Avec leur support en polyester résistant à l'eau, ces bandes peuvent être utilisées humides ou sèches. Pour protéger les alliages sensibles à la chaleur tels que l'acier inoxydable, le titane, les alliages de nickel et de cobalt contre les fissures dues à la chaleur et la décoloration, un adjuvant de ponçage a été ajouté pour réduire les températures de ponçage. En outre, l'abrasif est fermement lié au support par de la résine afin de maintenir sa durabilité à des températures et des pressions élevées. Les abrasifs grossiers 36-80 ont un support de poids YF, tandis que les abrasifs plus fins 120-180 ont un support de poids XF plus léger. Les deux poids sont modérément flexibles et s'adaptent bien aux contours légers et aux surfaces planes.La science du mélange 3M™ Precision Shaped Grain Blend3M Precision Shaped Grain représente une avancée majeure dans la technologie des abrasifs. Le PSG est un minéral céramique conçu à l'aide d'un processus exclusif pour améliorer la ténacité et la dureté du grain. Les scientifiques de 3M sont ensuite allés plus loin et ont conçu le minéral pour former des grains uniformes de forme triangulaire qui se fracturent continuellement pour former des pointes et des arêtes super-aiguisées qui tranchent le substrat, plutôt que de le ronger ou de le labourer comme le font les abrasifs conventionnels. La PSG crée une coupe ultra-rapide et réduit l'accumulation de chaleur sur la pièce à usiner, ce qui diminue les fissures dues à la chaleur et la décoloration. Pour des performances accrues, les bandes 784F sont composées d'oxyde d'aluminium de première qualité mélangé à de la PSG pour un abrasif plus tranchant et plus durable. Cela permet non seulement d'obtenir des performances plus régulières, mais aussi une durée de vie jusqu'à deux fois supérieure à celle des bandes en oxyde d'aluminium comparables. Une durée de vie plus longue signifie un coût plus faible par pièce finie et moins de temps perdu à changer de bande, ce qui maximise le rendement.Conçu pour les environnements industriels exigeantsDepuis plus de 100 ans, 3M est l'un des principaux fournisseurs d'abrasifs de l'industrie du travail des métaux. Avec une large combinaison de minéraux, de supports et de liants, 3M propose une gamme complète d'abrasifs appliqués et liés de qualité, quelles que soient vos applications de meulage et de finition. La coupe exceptionnellement rapide et la longue durée de vie du grain façonné de précision 3M en font un produit idéal pour les environnements industriels. Faites confiance aux bandes en tissu Cubitron™ II pour produire des résultats immédiats et uniformes pendant toute la durée de vie du produit sur tous les métaux, y compris les alliages sensibles à la chaleur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I645398
EAN 4054596323278
UBB 500679158146
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 78433885
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.