text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron Disque à tronçonner T41 115X1.6X22MM


Le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II contient des grains de céramique de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide et une longue durée de vie pour une utilisation sur presque tous les matériaux. Nos meules de tronçonnage surpassent les autres meules à la fois en termes de performance et de longévité, offrant ainsi des gains de productivit

Numéro d'article 3Y755562
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Céramique
Model Flat

La description

Le disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II contient des grains de céramique de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide et une longue durée de vie pour une utilisation sur presque tous les matériaux. Nos meules de tronçonnage surpassent les autres meules à la fois en termes de performance et de longévité, offrant ainsi des gains de productivité significatifs.Utilisez la meule de tronçonnage 3M™ Cubitron™ II pour obtenir une coupe extra nette et rapide qui dure beaucoup plus longtemps que les autres meules. Nos meules de tronçonnage sont généralement utilisées pour couper les métaux, tels que les tôles de carrosserie ou de marine, les tubes en acier inoxydable, les tuyaux d'échappement, les colliers de serrage et les fixations rouillées.Ces meules contiennent des grains façonnés de précision 3M qui se forment en pointes triangulaires qui tranchent le métal plutôt que de le gouger ou de le labourer comme le font les abrasifs traditionnels. Ces pointes s'affûtent continuellement en se fracturant, générant une coupe extrêmement rapide. Cela diminue l'accumulation de chaleur due à la friction, réduisant les fissures de contrainte liées à la chaleur et la décoloration.Les produits Cubitron II durent beaucoup plus longtemps que leurs homologues en céramique conventionnelle, assurant une haute performance dans les applications de production.Les meules à tronçonner sont fixées à un outil de meule à tronçonner (vendu séparément) et doivent toujours être utilisées avec un protecteur de meule pour la sécurité.Les meules doivent avoir une vitesse de fonctionnement maximale supérieure ou égale à la vitesse maximale de l'outil électrique utilisé et doivent être utilisées avec un protecteur de meule adapté à la taille de la meule à tronçonner.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y755562
EAN 5902658654541
UBB 500634210800
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65454
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.