Non-tissé
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
Non-tissé
7X144821
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
3M Conditioning disc 78X22MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7X144821
Largeur
22
Type d'appareil
Disque
Longueur (mm)
78
Fixation Velcro
Oui
Type de particule
Corundum
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
22
Type d'appareil
Disque
Longueur (mm)
78
Fixation Velcro
Oui
Type de particule
Corundum
Tissu non tissé-finesse
Finesse grossière
Marque
3M
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SE combine un disque non tissé agressif pour l'ébavurage et la finition des travaux lourds, avec un système de fixation pratique par crochets et boucles. Notre disque utilise un abrasif en oxyde d'aluminium pour une coupe rapide et des fibres qui se conforment bien pour aider à préserver les bords et les surfaces profilées.Pour un ébavurage, un ponçage, un meulage et une finition efficaces pour les travaux lourds, utilisez le disque de conditionnement de surface 3M™ Scotch-Brite™ SE avec un abrasif en oxyde d'aluminium. L'oxyde d'aluminium est préféré par de nombreux professionnels de l'industrie pour son taux de coupe élevé et sa longue durée de vie. C'est un abrasif résistant et durable qui s'auto-fracture continuellement pendant l'utilisation pour exposer des arêtes de coupe fraîches, par rapport aux abrasifs traditionnels tels que le grenat, qui s'usent rapidement à l'usage. Il présente également une faible rétention de chaleur et est parfait pour le meulage, le ponçage et la finition. Notre disque à l'oxyde d'aluminium convient à une grande variété de substrats pour le travail du bois et des métaux, y compris les alliages ferreux. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques, composés d'abrasifs mélangés à des fibres synthétiques ou de nylon non tissées. Cette combinaison d'abrasifs et de fibres permet de créer un système abrasif offrant des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau en nappe ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, limitant l'encrassement des fibres, ce qui permet aux minéraux abrasifs de continuer à couper à des performances élevées.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7X144821
UBB
500717094683
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
575