text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioning disc 178X22MM


Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ est un disque non tissé durable à utiliser comme première étape du nettoyage, du mélange, de l'ébavurage et de la finition. Nos disques donnent de bons résultats sur les surfaces profilées ou irrégulières, sans découper ou endommager le matériau de base.Notre disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ à coupe rapide constitue une première étape idéale pour le nettoyage, l'estompage, l'ébavurage et la finition.Le matériau en nappe ouverte de nos disques fonctionne à froid et résiste à la charge, pour une utilisation prolongée. Les abrasifs en oxyde d'aluminium uniformément répartis offrent un taux de coupe élevé pour une finition homogène. Nos disques de traitement de surface utilisent un abrasif en oxyde d'aluminium, le choix préféré des professionnels de l'industrie pour son taux de coupe rapide et sa longue durée de vie. L'abrasif est résistant, durable et s'auto-fracture à l'usage pour exposer continuellement des arêtes de coupe fraîches pour une coupe plus efficace par rapport aux abrasifs traditionnels, tels que le grenat, qui s'usent rapidement à l'usage. L'oxyde d'aluminium minéral est solide, résistant, a un taux de coupe élevé et une faible rétention de chaleur. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface qui mélangent des abrasifs à des fibres synthétiques ou de nylon non tissées, afin de créer un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau en nappe ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui limite l'encrassement des fibres et permet aux minéraux abrasifs de continuer à couper à haute performance.

Article number 609853M
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1217.7
Code Douanier 68053000
Model DISC
Type Polishing Disc

Description

Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ est un disque non tissé durable à utiliser comme première étape du nettoyage, du mélange, de l'ébavurage et de la finition. Nos disques donnent de bons résultats sur les surfaces profilées ou irrégulières, sans découper ou endommager le matériau de base.Notre disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ à coupe rapide constitue une première étape idéale pour le nettoyage, l'estompage, l'ébavurage et la finition.Le matériau en nappe ouverte de nos disques fonctionne à froid et résiste à la charge, pour une utilisation prolongée. Les abrasifs en oxyde d'aluminium uniformément répartis offrent un taux de coupe élevé pour une finition homogène. Nos disques de traitement de surface utilisent un abrasif en oxyde d'aluminium, le choix préféré des professionnels de l'industrie pour son taux de coupe rapide et sa longue durée de vie. L'abrasif est résistant, durable et s'auto-fracture à l'usage pour exposer continuellement des arêtes de coupe fraîches pour une coupe plus efficace par rapport aux abrasifs traditionnels, tels que le grenat, qui s'usent rapidement à l'usage. L'oxyde d'aluminium minéral est solide, résistant, a un taux de coupe élevé et une faible rétention de chaleur. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface qui mélangent des abrasifs à des fibres synthétiques ou de nylon non tissées, afin de créer un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau en nappe ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui limite l'encrassement des fibres et permet aux minéraux abrasifs de continuer à couper à haute performance.

Article numbers

Article number 609853M
EAN 4046719005420
UBB 500614748670
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  60985
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.