text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioning disc 125X22MM


Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SL est un disque abrasif non tissé durable et agressif destiné aux applications d'affinage des soudures. Nos disques mélangent et finissent de manière cohérente, souvent en une seule étape.Effectuez un mélange et une finition efficaces avec le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SL. No

Article number 5728853M
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Marque 3M
Poids par pièce (g) 811.5
Type Super Duty Conditioning Disc
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Marque 3M
Poids par pièce (g) 811.5
Type Super Duty Conditioning Disc

Description

Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SL est un disque abrasif non tissé durable et agressif destiné aux applications d'affinage des soudures. Nos disques mélangent et finissent de manière cohérente, souvent en une seule étape.Effectuez un mélange et une finition efficaces avec le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SL. Nos disques SL sont durables, plus résistants et utilisés pour les applications de mélange et de finition, sans compromis sur la qualité de la finition. Ils se coupent rapidement et peuvent permettre les étapes combinées de mélange et de finition des soudures, plus traditionnellement réalisées par des disques en fibre suivis de disques de conditionnement de surface.

Article numbers

Article number 5728853M
EAN 4046719057924
UBB 500614746021
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  572885
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.