text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioning disc 115X22MM


Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SE combine un disque non tissé agressif pour l'ébavurage et la finition des travaux lourds, avec un système pratique de fixation par crochets et boucles. Notre disque utilise un abrasif en oxyde d'aluminium pour une coupe rapide et des fibres qui se conforment bien pour aider à préserver les bords et

Numéro d'article 609843M
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Type Polishing Disc

La description

Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SE combine un disque non tissé agressif pour l'ébavurage et la finition des travaux lourds, avec un système pratique de fixation par crochets et boucles. Notre disque utilise un abrasif en oxyde d'aluminium pour une coupe rapide et des fibres qui se conforment bien pour aider à préserver les bords et les surfaces profilées.Pour un ébavurage, un ponçage, un meulage et une finition efficaces pour les travaux lourds, utilisez le disque de conditionnement de surface 3M™ Scotch-Brite™ SE avec un abrasif en oxyde d'aluminium. L'oxyde d'aluminium est préféré par de nombreux professionnels de l'industrie pour son taux de coupe élevé et sa longue durée de vie. C'est un abrasif résistant et durable qui s'auto-fracture continuellement pendant l'utilisation pour exposer des arêtes de coupe fraîches, par rapport aux abrasifs traditionnels tels que le grenat, qui s'usent rapidement à l'usage. Il présente également une faible rétention de chaleur et est parfait pour le meulage, le ponçage et la finition. Notre disque à l'oxyde d'aluminium convient à une grande variété de substrats pour le travail du bois et des métaux, y compris les alliages ferreux. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques, composés d'abrasifs mélangés à des fibres synthétiques ou de nylon non tissées. Cette combinaison d'abrasifs et de fibres permet de créer un système abrasif offrant des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau en nappe ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, limitant l'encrassement des fibres, ce qui permet aux minéraux abrasifs de continuer à couper à des performances élevées.

Numéros d'articles

Numéro d'article 609843M
EAN 4046719005444
UBB 500614748597
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 60984
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.