text.skipToContent text.skipToNavigation

3M COMBINAISON BLEU 4532BM

Sur commande

La combinaison de protection 3M™ 4532+ est dotée d'un traitement spécial unique qui offre une meilleure rétention des liquides et une résistance accrue à l'huile et à l'alcool. Certifiée de type 5 pour les particules dangereuses et de type 6 pour les éclaboussures chimiques limitées, elle offre le confort doux et super respirant d'une SSMMS avec la performance liquide améliorée normalement associée à un laminé.Utilisez la combinaison 3M™ Protective Coverall 4532+ pour la protection contre les éclaboussures chimiques limitées, les liquides et les poussières toxiques, y compris les particules nucléaires. Elle est conforme à diverses normes relatives aux vêtements de protection chimique, notamment EN 1149 Protection antistatique, EN 1073-2 Résistance aux particules nucléaires, EN ISO 13688, Type 6 Éclaboussures de liquides EN 13034 et Type 5 Poussières EN ISO 13982-1. Vous pouvez facilement l'identifier grâce au triangle bleu clair dans la combinaison bleue, qui est fabriquée dans le même SSMMS 52gsm que le reste de la combinaison. Cette combinaison comprend un traitement spécialisé du matériau qui offre une meilleure répulsion des liquides ainsi qu'une meilleure résistance à l'huile et à l'alcool. La combinaison de protection 3M 4532+ est douce et respirante tout en étant robuste et résistante (52 g/m²). Elle est fabriquée en SSMMS, c'est-à-dire une couche de spunbond à l'intérieur et une double couche à l'extérieur, ainsi que deux couches de matériau meltblown au milieu. Le Spunbond assure la résistance et la protection contre les éclaboussures, tandis que les couches Meltblown constituent un réseau multicouche complexe de microfibres qui filtrent les particules sèches. Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet de libérer plus facilement la chaleur et l'humidité corporelles, offrant ainsi un port confortable prolongé pour une productivité accrue sur le lieu de travail.

Artículo No. 1A330581
Couleur Bleu
Isolé Non
Résistant à l'huile Oui
Résistant aux produits chimiques Oui
Finition antistatique Oui
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Couleur Bleu
Isolé Non
Résistant à l'huile Oui
Résistant aux produits chimiques Oui
Finition antistatique Oui
Matériau Polypropylène
Finition ignifugée Non
Fermeture par bouton Non
Capuche amovible Non
Adapté à une surpression Non
Étanche aux liquides Oui
Jetable Oui
Adaptable Forme longue
Hydrophobe Oui
Taille (US/CA) M
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec bandes réfléchissantes Non
Sexe Unisexe
Poids du matériau (g/m²) 52
Protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342 Non
Protection d'avertissement selon EN ISO 20470 Non
Protection contre la chaleur et les flammes selon EN 11611 Non
Lavable en machine Non
Protection contre les soudures selon EN 11610 Non
Étanche au gaz Non
Avec raccordement d'air frais Non
Marque 3M
Code Douanier 62101098

Descripción

La combinaison de protection 3M™ 4532+ est dotée d'un traitement spécial unique qui offre une meilleure rétention des liquides et une résistance accrue à l'huile et à l'alcool. Certifiée de type 5 pour les particules dangereuses et de type 6 pour les éclaboussures chimiques limitées, elle offre le confort doux et super respirant d'une SSMMS avec la performance liquide améliorée normalement associée à un laminé.Utilisez la combinaison 3M™ Protective Coverall 4532+ pour la protection contre les éclaboussures chimiques limitées, les liquides et les poussières toxiques, y compris les particules nucléaires. Elle est conforme à diverses normes relatives aux vêtements de protection chimique, notamment EN 1149 Protection antistatique, EN 1073-2 Résistance aux particules nucléaires, EN ISO 13688, Type 6 Éclaboussures de liquides EN 13034 et Type 5 Poussières EN ISO 13982-1. Vous pouvez facilement l'identifier grâce au triangle bleu clair dans la combinaison bleue, qui est fabriquée dans le même SSMMS 52gsm que le reste de la combinaison. Cette combinaison comprend un traitement spécialisé du matériau qui offre une meilleure répulsion des liquides ainsi qu'une meilleure résistance à l'huile et à l'alcool. La combinaison de protection 3M 4532+ est douce et respirante tout en étant robuste et résistante (52 g/m²). Elle est fabriquée en SSMMS, c'est-à-dire une couche de spunbond à l'intérieur et une double couche à l'extérieur, ainsi que deux couches de matériau meltblown au milieu. Le
Spunbond assure la résistance et la protection contre les éclaboussures, tandis que les couches Meltblown constituent un réseau multicouche complexe de microfibres qui filtrent les particules sèches. Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet de libérer plus facilement la chaleur et l'humidité corporelles, offrant ainsi un port confortable prolongé pour une productivité accrue sur le lieu de travail.
Mostrar MásMostrar Menos

Números de artículo

Artículo No. 1A330581
EAN 4046719833764
UBB 500694481457
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 4532BM
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.