text.skipToContent text.skipToNavigation

3M COMBINAISON BLANC 4532WL


La combinaison de protection 3M™ 4532+ est dotée d'un traitement spécial unique qui offre une meilleure rétention des liquides et une résistance accrue à l'huile et à l'alcool. Certifiée de type 5 pour les particules dangereuses et de type 6 pour les éclaboussures chimiques limitées, elle offre le confort doux et super respirant d'une SSMMS avec la perf

Objednací číslo 3S388660
Couleur Blanc
Isolé Non
Résistant à l'huile Oui
Résistant aux produits chimiques Oui
Finition antistatique Oui
Baleno po 20
Pouze celé balení

Specifikace

Couleur Blanc
Isolé Non
Résistant à l'huile Oui
Résistant aux produits chimiques Oui
Finition antistatique Oui
Matériau Polypropylène
Finition ignifugée Non
Fermeture par bouton Non
Capuche amovible Non
Adapté à une surpression Non
Étanche aux liquides Oui
Jetable Oui
Adaptable Forme longue
Hydrophobe Oui
Taille (US/CA) L
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec bandes réfléchissantes Non
Sexe Unisexe
Protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342 Non
Protection d'avertissement selon EN ISO 20470 Non
Protection contre la chaleur et les flammes selon EN 11611 Non
Lavable en machine Non
Protection contre les soudures selon EN 11610 Non
Étanche au gaz Non
Avec raccordement d'air frais Non
Marque 3M

Popis

La combinaison de protection 3M™ 4532+ est dotée d'un traitement spécial unique qui offre une meilleure rétention des liquides et une résistance accrue à l'huile et à l'alcool. Certifiée de type 5 pour les particules dangereuses et de type 6 pour les éclaboussures chimiques limitées, elle offre le confort doux et super respirant d'une SSMMS avec la performance liquide améliorée normalement associée à un laminé.Utilisez la combinaison 3M™ Protective Coverall 4532+ pour la protection contre les éclaboussures chimiques limitées, les liquides et les poussières toxiques, y compris les particules nucléaires. Elle est conforme à diverses normes relatives aux vêtements de protection chimique, notamment EN 1149 Protection antistatique, EN 1073-2 Résistance aux particules nucléaires, EN ISO 13688, Type 6 Éclaboussures de liquides EN 13034 et Type 5 Poussières EN ISO 13982-1. Vous pouvez facilement l'identifier grâce au triangle bleu clair dans la combinaison bleue, qui est fabriquée dans le même SSMMS 52gsm que le reste de la combinaison. Cette combinaison comprend un traitement spécialisé du matériau qui offre une meilleure répulsion des liquides ainsi qu'une meilleure résistance à l'huile et à l'alcool. La combinaison de protection 3M 4532+ est douce et respirante tout en étant robuste et résistante (52 g/m²). Elle est fabriquée en SSMMS, c'est-à-dire une couche de spunbond à l'intérieur et une double couche à l'extérieur, ainsi que deux couches de matériau meltblown au milieu. Le Spunbond assure la résistance et la protection contre les éclaboussures, tandis que les couches Meltblown constituent un réseau multicouche complexe de microfibres qui filtrent les particules sèches. Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé permet d'évacuer plus facilement la chaleur et l'humidité corporelles, offrant ainsi un port confortable prolongé pour une productivité accrue sur le lieu de travail.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3S388660
EAN 4046719833702
UBB 500694482448
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 4532WL
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.