text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M Combinaison 4520 2XL Blanc XXL


La combinaison de protection 3M™ 4520 a été conçue pour offrir plusieurs couches de SMMMS pour un maintien et une résistance efficaces avec un poids léger de 43 g/m². Superbement respirante et douce avec une sensation de tissu, elle peut être portée confortablement pendant de longues périodes et protège contre les décharges d'électricité statique, les p

Numéro d'article 4520XXL3M
Couleur Blanc
Isolé Non
Résistant à l'huile Oui
Résistant aux produits chimiques Oui
Finition antistatique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Isolé Non
Résistant à l'huile Oui
Résistant aux produits chimiques Oui
Finition antistatique Oui
Matériau Polypropylène
Finition ignifugée Non
Fermeture par bouton Non
Capuche amovible Non
Adapté à une surpression Non
Étanche aux liquides Oui
Jetable Oui
Adaptable Forme longue
Hydrophobe Oui
Taille (US/CA) XXL
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec bandes réfléchissantes Non
Sexe Unisexe
Poids du matériau (g/m²) 43
Protection contre l'eau / l'humidité selon EN 342 Non
Protection d'avertissement selon EN ISO 20470 Non
Protection contre la chaleur et les flammes selon EN 11611 Non
Lavable en machine Non
Protection contre les soudures selon EN 11610 Non
Étanche au gaz Non
Avec raccordement d'air frais Non
Marque 3M

La description

La combinaison de protection 3M™ 4520 a été conçue pour offrir plusieurs couches de SMMMS pour un maintien et une résistance efficaces avec un poids léger de 43 g/m². Superbement respirante et douce avec une sensation de tissu, elle peut être portée confortablement pendant de longues périodes et protège contre les décharges d'électricité statique, les particules dangereuses et les éclaboussures de liquides de type 5/6.Utilisez la combinaison de protection 3M™ 4520 pour vous protéger contre la saleté, les éclaboussures et les poussières toxiques, y compris les particules nucléaires. Elle est conforme à diverses normes relatives aux vêtements de protection chimique, notamment EN 1149 Protection antistatique, EN 1073-2 Résistance aux particules nucléaires, EN ISO 13688, Type 6 Éclaboussures de liquides EN 13034 et Type 5 Poussières EN ISO 13982-1. Vous pouvez facilement l'identifier grâce au triangle vert qui est fabriqué dans le même SMMMS 43gsm que le reste de la combinaison. Cette combinaison a été conçue pour réduire le poids et conserver les performances grâce à l'ajout de plusieurs couches. Elle est fabriquée avec du SMMMS, c'est-à-dire une couche de spunbond à l'intérieur et à l'extérieur et 3 couches de matériau meltblown au milieu. Le Spunbond assure la résistance et la protection contre les éclaboussures, tandis que les couches Meltblown constituent un réseau multicouche complexe de microfibres qui filtrent les particules sèches. Doux, respirant et très léger, le matériau non tissé facilite l'évacuation de la chaleur et de l'humidité corporelles, offrant ainsi un confort prolongé pour une productivité accrue sur le lieu de travail. Elle offre des performances antistatiques conformes à la norme EN 1149 pour minimiser les décharges et les risques d'étincelles et d'inflammation. La combinaison de protection 3M 4520 est privilégiée pour les applications à base de particules telles que le traitement pharmaceutique et la manipulation de poudres toxiques.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4520XXL3M
EAN 4046719401154
UBB 500614561388
UNSPSC 46181503
N° Article du fabricant 4520XXL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.