text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Colle thermofusible 5KG


L'adhésif thermofusible 3M™ 3762 est un adhésif thermofusible solide à base de résine, économique et à prise rapide. Il est conçu pour les applications générales ainsi que pour le scellage manuel et en carton ondulé et l'emballage général. Lorsqu'il est chauffé à son point de fusion spécifié, cet adhésif forme un tack agressif à chaud qui adhère à la force de manipulation en quelques secondes pour aider à maintenir une productivité élevée.Keep Production Flowing3M™ Hot Melt Adhesive 3762 est formulé pour saisir et sceller rapidement afin de répondre aux exigences des environnements de production à haut volume tels que l'emballage, le travail du bois et l'assemblage. Ces caractéristiques augmentent la vitesse de fermeture des cartons et permettent d'adhérer au bois, au carton, à l'ondulé et à d'autres substrats fibreux. Il offre une forte résistance au cisaillement et une faible résistance au pelage, ce qui signifie que vos emballages restent scellés et que les composants restent collés dans la plupart des conditions.Économique et sûrUn temps d'ouverture de 30 secondes, le long d'un bourrelet de 1/8 », est suffisant pour le positionnement et l'ajustement et permet une productivité élevée pour l'emballage, le travail du bois et les applications qui impliquent des matériaux fibreux. Nous fabriquons ce produit à partir d'une résine thermoplastique à 100 % d'extrait sec destinée à être utilisée avec nos applicateurs thermofusibles 3M™. En tant que composé organique peu volatil (COV), cet adhésif produit une odeur minimale lorsqu'il est chauffé et contribue à favoriser un environnement de travail confortable.Applications recommandéesEmballage généralRecouvrementRemballage de panneaux de particulesPoint d'achatPanneauxDisplaysTravail du boisExpositions commercialesInserts en mousseApplications artisanalesCollage de surfaces ciréesL'avantage Hot MeltLes applicateurs d'adhésifs thermofusibles, communément appelés « pistolets à colle », sont des outils utilisés pour appliquer des adhésifs thermoplastiques liquéfiés et sont disponibles en versions basse et haute température. Les applicateurs de colle à basse température fonctionnent à environ 250 ºF/ 121 ºC et sont utiles pour coller des matériaux sensibles à la chaleur tels que l'électronique, les plastiques et les tissus. Les applicateurs haute température fonctionnent à une température minimale d'environ 380ºF/ 193ºC. L'applicateur crée un flux d'adhésif lorsqu'un bâton d'adhésif solidifié est introduit dans la chambre de chauffe, où il est fondu à l'aide d'un élément chauffant à température fixe. L'adhésif fondu est ensuite extrudé à travers une buse, soit par pression pneumatique, soit par un mécanisme de déclenchement mécanique, soit par pression appliquée directement sur le bâtonnet. Les buses peuvent être changées pour distribuer l'adhésif

Numéro d'article 3762Q3M
Poids 5000
Marque 3M
Poids par pièce (g) 5363.7
Code Douanier 35069190
Type 7100023053
Emballé par 1

Spécifications

Poids 5000
Marque 3M
Poids par pièce (g) 5363.7
Code Douanier 35069190
Type 7100023053

La description

L'adhésif thermofusible 3M™ 3762 est un adhésif thermofusible solide à base de résine, économique et à prise rapide. Il est conçu pour les applications générales ainsi que pour le scellage manuel et en carton ondulé et l'emballage général. Lorsqu'il est chauffé à son point de fusion spécifié, cet adhésif forme un tack agressif à chaud qui adhère à la force de manipulation en quelques secondes pour aider à maintenir une productivité élevée.Keep Production Flowing3M™ Hot Melt Adhesive 3762 est formulé pour saisir et sceller rapidement afin de répondre aux exigences des environnements de production à haut volume tels que l'emballage, le travail du bois et l'assemblage. Ces caractéristiques augmentent la vitesse de fermeture des cartons et permettent d'adhérer au bois, au carton, à l'ondulé et à d'autres substrats fibreux. Il offre une forte résistance au cisaillement et une faible résistance au pelage, ce qui signifie que vos emballages restent scellés et que les composants restent collés dans la plupart des conditions.Économique et sûrUn temps d'ouverture de 30 secondes, le long d'un bourrelet de 1/8 », est suffisant pour le positionnement et l'ajustement et permet une productivité élevée pour l'emballage, le travail du bois et les applications qui impliquent des matériaux fibreux. Nous fabriquons ce produit à partir d'une résine thermoplastique à 100 % d'extrait sec destinée à être utilisée avec nos applicateurs thermofusibles 3M™. En tant que composé organique peu volatil (COV), cet adhésif produit une odeur minimale lorsqu'il est chauffé et contribue à favoriser un environnement de travail confortable.Applications recommandéesEmballage généralRecouvrementRemballage de panneaux de particulesPoint d'achatPanneauxDisplaysTravail du boisExpositions commercialesInserts en mousseApplications artisanalesCollage de surfaces ciréesL'avantage Hot MeltLes applicateurs d'adhésifs thermofusibles, communément appelés « pistolets à colle », sont des outils utilisés pour appliquer des adhésifs thermoplastiques liquéfiés et sont disponibles en versions basse et haute température. Les applicateurs de colle à basse température fonctionnent à environ 250 ºF/ 121 ºC et sont utiles pour coller des matériaux sensibles à la chaleur tels que l'électronique, les plastiques et les tissus. Les applicateurs haute température fonctionnent à une température minimale d'environ 380ºF/ 193ºC. L'applicateur crée un flux d'adhésif lorsqu'un bâton d'adhésif solidifié est introduit dans la chambre de chauffe, où il est fondu à l'aide d'un élément chauffant à température fixe. L'adhésif fondu est ensuite extrudé à travers une buse, soit par pression pneumatique, soit par un mécanisme de déclenchement mécanique, soit par pression appliquée directement sur le bâtonnet. Les buses peuvent être changées pour distribuer l'adhésif

Numéros d'articles

Numéro d'article 3762Q3M
UBB 500614633401
UNSPSC 60105704
N° Article du fabricant 3762Q
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.