text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M Clean & strip disc 100X25X6MM PEG


Le disque Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc utilise un abrasif longue durée qui associe un minéral de carbure de silicium à des fibres de nylon non tissées à l'aide d'une résine qui se dissout et se décompose au fil du temps. Nos disques sont conçus pour nettoyer agressivement sans altérer le matériau de base.Utilisez le Scotch-Brite™ Roloc™ Cle

Numéro d'article 611683M
Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Dispersion Ouvert
Tissu non tissé-finesse Très gros
Marque 3M

La description

Le disque Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc utilise un abrasif longue durée qui associe un minéral de carbure de silicium à des fibres de nylon non tissées à l'aide d'une résine qui se dissout et se décompose au fil du temps. Nos disques sont conçus pour nettoyer agressivement sans altérer le matériau de base.Utilisez le Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip Disc pour éliminer agressivement la peinture et la rouille des joints, des montants de porte, des larmiers, des soudures par pincement et d'autres zones étroites.Nos disques sont dotés du système de fixation Roloc, pour un changement de disque rapide et facile - idéal pour les processus de finition en plusieurs étapes. Le disque se monte rapidement sur le support et le tampon* qui se fixent ensuite sur les outils abrasifs tels que les meuleuses et les ponceuses à disque à angle droit.Les disques lient le minéral de carbure de silicium et les fibres de nylon non tissées à l'aide d'une résine qui se dissout et se décompose avec le temps, ce qui permet à l'abrasif de rester solide et résistant à la chaleur.Le carbure de silicium est un minéral synthétique très tranchant qui est couramment utilisé pour les applications à basse pression telles que la préparation de la peinture. Il se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, ce qui permet d'obtenir une finition supérieure. Le minéral extra grossier (XCS) travaille dur pour éliminer la corrosion indésirable et les taches sur une variété de substrats. Il élimine agressivement la peinture et la rouille des joints, des montants de porte, des moulures d'égouttement, des soudures par pincement et d'autres endroits difficiles d'accès.La technologie non tissée rend les abrasifs industriels Scotch-brite uniques. Nous combinons des fils, de la résine et un minéral abrasif pour former une toile épaisse et ouverte. La nature élastique des fibres réagit aux contours et élimine efficacement les bavures, les salissures et les contaminants indésirables tout en conservant la géométrie de la pièce, ce qui réduit les reprises et augmente la productivité. Les fibres de la bande se décomposent continuellement à l'usage pour révéler le minéral frais, pour une consistance exceptionnelle, des performances de coupe supérieures et une durée de vie extrêmement longue. De la finition esthétique à l'estompage des soudures, en passant par l'ébavurage et bien plus encore, les abrasifs Scotch-Brite agissent rapidement et donnent des résultats constants, pièce après pièce.*Vendu séparément

Numéros d'articles

Numéro d'article 611683M
EAN 4046719750788
UBB 500614751385
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 61168
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.