3M™ Hard Hats Series H700 est notre série de casques de sécurité légers avec des bandes de transpiration en plastique et des bandeaux ventilés pour un meilleur confort. Ils sont dotés d'une visière courte et d'un harnais de tête orientable à 180° pour une meilleure visibilité. Ils sont disponibles avec une suspension à pinlock ou à cliquet.Pour une protection de la tête confortable, résistante et légère qui peut supporter des températures froides, utilisez les casques de sécurité 3M™ de la série H700.Le bandeau ventilé offre un meilleur confort et le harnais de tête peut être tourné à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés. Ils sont disponibles avec une suspension à pinlock ou à cliquet et sont approuvés pour une utilisation à -30 °C (EN397:2012) et -50 °C (GOST EN397:2012).