text.skipToContent text.skipToNavigation

3M CASQUE SÉCURITÉ PELTOR G3000NUV BLEU


Le casque de protection 3M™ série G3000 a été conçu en étroite collaboration avec des travailleurs de l'industrie et de la sylviculture. Il est destiné à être utilisé dans des environnements difficiles avec des exigences sévères en matière de protection efficace, d'excellente ventilation et de champ de vision maximal. Grâce à son design fin, les objets qui tombent glissent facilement et ne délogent pas le casque de sa position. Le design doucement arrondi, sans aucun élément pointu ou saillant, la doublure extrêmement confortable et le réglage simple de la sangle de cou rendent le G3000 unique.Pour une protection de la tête conçue pour les environnements difficiles, utilisez le casque 3M™ Hard Hat Series G3000. Les casques sont conformes aux exigences de la norme EN 397:212+A1:2012 avec le harnais tourné à 180° (de l'arrière vers l'avant)Notre casque de protection est disponible avec une suspension à pinlock ou à cliquet et un bandeau de transpiration en plastique ou en cuir. Il présente un design légèrement arrondi qui offre un bon champ de vision et permet d'éviter que les pièces ne s'accrochent aux câbles ou aux branches. Il est disponible avec ou sans trous d'aération, qui sont répartis sur une grande surface et offrent un flux d'air maximal, augmentant ainsi le confort du porteur. Une courte visière améliore la visibilité vers le haut et un disque capteur 3M™ Uvicator™ vous indique lorsque votre casque de protection a été trop exposé aux rayons UV et qu'il est temps de le remplacer. Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés. Les casques sont conformes aux exigences de la norme EN 397:212+A1:2012 avec le harnais tourné à 180° (de l'arrière vers l'avant) et les versions isolées électriquement sont conformes à la norme EN 50365:2002 pour une utilisation sur des installations à basse tension.

Numéro d'article 1C021148
Couleur Bleu
Modèle Forme de capot (standard)
Poids 310
Réglable Autre
Dimension (mm) 530 - 620
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Modèle Forme de capot (standard)
Poids 310
Réglable Autre
Dimension (mm) 530 - 620
Matériau ABS
Avec bande pour poignet Oui
Suspension 4 points
Visibilité élevée (couleurs de signal) Oui
Avec protection du cou Non
Avec masque de protection Non
Avec protection auditive Non
Certifié VDE Non
Marque 3M
Code Douanier 65061010
Model Uvicator

La description

Le casque de protection 3M™ série G3000 a été conçu en étroite collaboration avec des travailleurs de l'industrie et de la sylviculture. Il est destiné à être utilisé dans des environnements difficiles avec des exigences sévères en matière de protection efficace, d'excellente ventilation et de champ de vision maximal. Grâce à son design fin, les objets qui tombent glissent facilement et ne délogent pas le casque de sa position. Le design doucement arrondi, sans aucun élément pointu ou saillant, la doublure extrêmement confortable et le réglage simple de la sangle de cou rendent le G3000 unique.Pour une protection de la tête conçue pour les environnements difficiles, utilisez le casque 3M™ Hard Hat Series G3000. Les casques sont conformes aux exigences de la norme EN 397:212+A1:2012 avec le harnais tourné à 180° (de l'arrière vers l'avant)Notre casque de protection est disponible avec une suspension à pinlock ou à cliquet et un bandeau de transpiration en plastique ou en cuir. Il présente un design légèrement arrondi qui offre un bon champ de vision et permet d'éviter que les pièces ne s'accrochent aux câbles ou aux branches. Il est disponible avec ou sans trous d'aération, qui sont répartis sur une grande surface et offrent un flux d'air maximal, augmentant ainsi le confort du porteur. Une courte visière améliore la visibilité vers le haut et un disque capteur 3M™ Uvicator™ vous indique lorsque votre casque de protection a été trop exposé aux rayons UV et qu'il est temps de le remplacer. Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour une meilleure visibilité lorsque vous travaillez dans des espaces confinés. Les casques sont conformes aux exigences de la norme EN 397:212+A1:2012 avec le harnais tourné à 180° (de l'arrière vers l'avant) et les versions isolées électriquement sont conformes à la norme EN 50365:2002 pour une utilisation sur des installations à basse tension.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C021148
EAN 7318640053649
UBB 500512534792
UNSPSC 46181701
N° Article du fabricant G30NUVBB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.