Lunettes et casques de soudage
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
Protection de la tête
Lunettes et casques de soudage
8P927896
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
3M CASQUE DE SOUDAGE 578815
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Malheureusement... le produit que vous recherchez n'est plus disponible
Produits similaires:
3M Filtre 50 00 15 500015
Numéro d'article:
3Q028575
prix par 
-
Voir tous les produits
Spécifications & normes
Téléchargements
La description
Le régulateur Versaflo V-500E est un appareil équilibré, portable à la ceinture, facile à régler, qui fournit constamment le niveau du flux d'air que vous définissez - de 170 à 305 l/min. ADF rabattable avec une grande visière de protection courbé (17 x 10 cm), pour une meilleure vision périphérique. Filtre de soudage 3M™ Speedglas™ 9100X (54 x 107 mm) : teinte sombre variable 5, 8, 9-13 pour la majorité des types de soudage à l'arc Il est possible de verrouiller toute teinte, par exemple dans l'état de lumière 3 au moment du meulage Fonction de délai de réglage du temps d'ouverture sombre-clair La sensibilité de la détection de l'arc peut être ajustée pour une fiabilité inégalée de la commutation Le mode opérationnel confortable permet de minimiser la fatigue oculaire pendant de longues applications de pointage Visière de protection courbée, large avec d'excellentes vues de haut, en bas et périphérique Les coquilles de casque sont conformes à la norme EN 397 pour les casques de sécurité industriels Conçu dès l'origine pour correspondre à notre monture casque antibruit 3M™ Peltor™ M-985 en option L'alimentation en air doit être avec un air de qualité, respirable, répondant aux exigences de la norme EN 12021.
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P927896
EAN
4046719606788
UBB
500694349472
UNSPSC
46180000
N° Article du fabricant
578815