text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M CASQUE ANTIBRUIT NOIR H505B


Les casques antibruit de soudage 3M™ PELTOR™ H505B s'adaptent à un tour de cou avec un profil bas et sont conçus pour être utilisés avec des casques de soudage tels que notre 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9100. La protection de 24 dB fournit l'atténuation modérée nécessaire dans la plupart des applications de soudage.Obtenez une protection auditi

Numéro d'article 2J940655
Couleur Noir
Ajustable Oui
Liaison radio Non
Relevable Non
Valeur d’affaiblissement SNR (dB) 17
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Noir
Ajustable Oui
Liaison radio Non
Relevable Non
Valeur d’affaiblissement SNR (dB) 17
Bluetooth Non
Matériau du casque Autre
Type de support Tour de cou
Amortissement actif du bruit Non
Coussins interchangeables Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec radio Non
Marque 3M
Model Peltor
Type XA007704639

La description

Les casques antibruit de soudage 3M™ PELTOR™ H505B s'adaptent à un tour de cou avec un profil bas et sont conçus pour être utilisés avec des casques de soudage tels que notre 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9100. La protection de 24 dB fournit l'atténuation modérée nécessaire dans la plupart des applications de soudage.Obtenez une protection auditive confortable lors du soudage avec les casques antibruit de soudage 3M™ PELTOR™ H505B.Ils sont spécifiquement conçus pour être utilisés avec des casques de soudage tels que le 3M™ Speedglass™ Welding Helmet Series 9100 et ont une conception moderne et élégante à bonnets fins. En plus d'être esthétique, le design à profil bas s'intègre bien sous la plupart des casques de soudage, ainsi qu'une coupelle semi-douce qui minimise la transmission des bruits de rayures qui peuvent être une distraction.Nos protège-oreilles de soudage avec serre-nuque sont certifiés CE et testés selon la norme EN 352 et réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 24 dB. Les coussins en mousse souple aident à réduire la pression autour des oreilles, ce qui permet de les porter confortablement pendant de longues périodes. Avec une suspension à deux points pour une répartition équilibrée de la pression, ce casque antibruit avancé offre la protection confortable dont les professionnels ont besoin.Les coussins et les inserts en mousse sont disponibles sous forme de kit d'hygiène, sont faciles à remplacer s'ils sont usés ou endommagés, ce qui prolonge la durée de vie du produit.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J940655
EAN 4046719509201
UBB 500694383026
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant H505B
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.