text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brosse radiale 203X25,4X31,75MM


La brosse à poils radiaux Scotch-Brite™ utilise notre propre mélange de grains abrasifs céramiques 3M™, avec de l'oxyde d'aluminium et des poils moulés, flexibles mais fermes, qui offrent plus de contact avec la surface que les brosses métalliques. Ces brosses restent abrasives pendant toute leur durée de vie.Utilisez la brosse à poils radiaux Scotch-Br

Numéro d'article 330823M
Diamètre de l'alésage 203.2
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 203.2
Type d'appareil Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Autre
Marque 3M

La description

La brosse à poils radiaux Scotch-Brite™ utilise notre propre mélange de grains abrasifs céramiques 3M™, avec de l'oxyde d'aluminium et des poils moulés, flexibles mais fermes, qui offrent plus de contact avec la surface que les brosses métalliques. Ces brosses restent abrasives pendant toute leur durée de vie.Utilisez la brosse à poils radiaux Scotch-Brite™ pour éliminer la peinture, les taches, les adhésifs, les brûlures de soudure, la rouille, les oxydes lourds et les contaminants de surface sur divers métaux.Les brosses utilisent notre propre mélange de grains abrasifs en céramique 3M™, notamment de l'oxyde d'aluminium, avec des poils moulés, flexibles mais fermes qui donnent plus de contact avec la surface que les brosses métalliques. Nous les avons conçues pour durer plus longtemps que les disques métalliques et autres disques abrasifs. L'abrasif reste constant pendant toute la durée de vie du produit, et ils fonctionnent bien sur une variété de métaux, y compris l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable et bien d'autres. Les disques à soies Scotch-Brite utilisent de l'oxyde d'aluminium mélangé à des grains abrasifs en céramique, ce qui donne l'un des minéraux les plus durs et les plus durables qui soient. Ils sont idéaux pour l'enlèvement de matériaux lourds. Les abrasifs céramiques sont conçus pour couper rapidement et résister à la chaleur intense et aux contraintes. Les grains abrasifs céramiques surpassent les abrasifs en oxyde d'aluminium en termes de vitesse de coupe et de durabilité. Ils peuvent être utilisés pour le meulage et la finition industriels. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface dont les abrasifs sont incorporés dans des fibres synthétiques ou de nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau à toile ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui permet aux minéraux abrasifs de rester performants en limitant l'encrassement des fibres.

Numéros d'articles

Numéro d'article 330823M
UBB 500614727542
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 33082
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.