text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brosse à lamelles 339SM 30X15X6MM PEG


La roue à lamelles 3M™ 339 comporte des lamelles d'abrasif souple en toile d'oxyde d'aluminium de poids X. Nos roues à lamelles sont montées sur résine sur un axe.Utilisez la roue à lamelles 3M™ 339 pour une coupe et un polissage excellents. Nos roues à lamelles comportent des lamelles de toile abrasive flexible en oxyde d'aluminium de poids X, montées en résine sur un axe.

Referência 644843M
Largeur 15
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Marque 3M
Embalado por 40
Apenas embalagem completa

Especificações

Largeur 15
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1039.8
Code Douanier 68051000
Type 7000033210

Descrição

La roue à lamelles 3M™ 339 comporte des lamelles d'abrasif souple en toile d'oxyde d'aluminium de poids X. Nos roues à lamelles sont montées sur résine sur un axe.Utilisez la roue à lamelles 3M™ 339 pour une coupe et un polissage excellents. Nos roues à lamelles comportent des lamelles de toile abrasive flexible en oxyde d'aluminium de poids X, montées en résine sur un axe.

Números do artigo

Referência 644843M
EAN 4046719336494
UBB 500614661378
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 64484
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.