text.skipToContent text.skipToNavigation

3M BOUCHON D'OREILLE1310 HEARING BRACKET


La flexibilité de l'arceau permet de maintenir une pression constante, à un niveau confortable, quel que soit le gabarit de l'utilisateur Arceau flexible innovant pour un ajustement optimal et un confort supérieur Peut être porté derrière la tête ou sous le menton Embouts de rechange disponibles - 3M™ 1311

Numéro d'article Q4270.000.055
Couleur Autre
Modèle Sphère
Avec bandeau Oui
Valeur d’affaiblissement SNR (dB) 26
Avec ficelle Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Modèle Sphère
Avec bandeau Oui
Valeur d’affaiblissement SNR (dB) 26
Avec ficelle Non
Nombre de paires 5
Finition de lamelle Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Avec support Oui
Cosses de remplacement Non
Réutilisable Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 35
Model E-A-R
Type UU004902688

Numéros d'articles

Numéro d'article Q4270.000.055
EAN 4054596139541
UBB 500614372604
UNSPSC 46181901
N° Article du fabricant 1310
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.