text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bloc de ponçage 65X120MM


Les coussinets à main 3M™ Hookit™ Disc sont fabriqués avec une mousse de densité moyenne pour une meilleure conformabilité. Nos coussinets à main ont une forme moulée ou une sangle de 25,4 mm de large pour être tenus par l'opérateur.Réduisez les marques de doigts lors du ponçage à la main avec les coussinets à main 3M™ Hookit™ Disc. Nos coussinets à mai

Numéro d'article 055193M
Largeur 65
Longueur (mm) 120
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1979
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 65
Longueur (mm) 120
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1979

La description

Les coussinets à main 3M™ Hookit™ Disc sont fabriqués avec une mousse de densité moyenne pour une meilleure conformabilité. Nos coussinets à main ont une forme moulée ou une sangle de 25,4 mm de large pour être tenus par l'opérateur.Réduisez les marques de doigts lors du ponçage à la main avec les coussinets à main 3M™ Hookit™ Disc. Nos coussinets à main sont idéaux pour les applications impliquant la préparation de la peinture, ou les industries telles que la marine.Ils sont fabriqués avec une mousse de densité moyenne pour la conformabilité. Ils ont une forme moulée avec une sangle de 25,4 mm de large pour la tenue par l'opérateur

Numéros d'articles

Numéro d'article 055193M
EAN 5010027551022
UBB 500614550076
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05519
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.