text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Bloc de ponçage 152X228MM


Le tampon pour les mains Scotch-Brite™ Blending Hand Pad 7446 est doté d'un matériau conformable qui s'adapte aux contours plats et irréguliers sans modifier de manière significative les dimensions du matériau de base. Nos tampons 7446 ne se déchiquètent pas pendant l'utilisation, ne rouillent pas après l'utilisation et ne laissent pas de fines échardes

Numéro d'article 074463M
Largeur 228
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 152
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté au métal Oui
Emballé par 40
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 228
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 152
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Carbure de silicium
Dispersion Ouvert
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1564.8

La description

Le tampon pour les mains Scotch-Brite™ Blending Hand Pad 7446 est doté d'un matériau conformable qui s'adapte aux contours plats et irréguliers sans modifier de manière significative les dimensions du matériau de base. Nos tampons 7446 ne se déchiquètent pas pendant l'utilisation, ne rouillent pas après l'utilisation et ne laissent pas de fines échardes métalliques - contrairement à la laine d'acier.Doté d'une bande agressive ouverte, utilisez le tampon à main de mélange Scotch-Brite™ 7446 pour un mélange à la main efficace, un nettoyage général, des travaux de préparation et de finition. Nos tampons à main pour l'estompage Scotch-Brite combinent résistance à la charge et usure uniforme pour offrir un taux de coupe constant pendant toute la durée de vie du tampon.Ces tampons à main pour l'estompage de 152,4 mm x 228,6 mm peuvent être utilisés à la main pour un contrôle précis, avec un porte-tampon à main pour une finition uniforme, ou sur une ponceuse en ligne pour couvrir de plus grandes surfaces. Ils sont constitués d'un matériau conformable qui s'adapte aux contours plats et irréguliers sans modifier de manière significative les dimensions du matériau de base. Ces tampons sont remplis d'abrasif en carbure de silicium, un minéral synthétique très tranchant couramment utilisé pour les applications à basse pression telles que la préparation des peintures. Bien qu'il se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il produit une finition supérieure. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, avec des abrasifs incorporés dans une matrice de fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et du matériau non tissé crée un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau non tissé fonctionne à froid et résiste à la charge, ce qui permet aux minéraux abrasifs de continuer à couper à haute performance en limitant l'encrassement des fibres.

Numéros d'articles

Numéro d'article 074463M
UBB 500614715588
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 07446
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.