text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 924EU Bande de transfert Clair 12MMX55M


Ruban de 50 µm Excellente adhérence initiale pour des performances optimales Polyvalent, idéal pour l’assemblage d’une large variété de matériaux identiques ou différents tels que métaux, verre, bois, papier, peinture et certains plastiques Se conforme facilement aux courbes et aux contours S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours Sans résidus ni odeurs

Numéro d'article 92412553M
Couleur Incolore
Largeur 12
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.05
Longueur (mm) 55
Emballé par 72
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Incolore
Largeur 12
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.05
Longueur (mm) 55
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 80 - 80
Transparent Oui
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 3418.5
Model Scotch
Type 7000116638

Numéros d'articles

Numéro d'article 92412553M
EAN 5010027728509
UBB 500614764172
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7000116638
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.