text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Adhésif Noir 25 MM X 33 M


Un moyen rapide et efficace pour créer des assemblages fiables, robustes et durables, en éliminant les rivets, les vis, les boulons et les soudures. Le ruban 3M™ VHB™ 5925 offre une grande résistance et une durabilité à long terme. Il offre une grande flexibilité à la conception gr ce à sa viscoélasticité et possède un puissant pouvoir d'adhésion sur un large éventail de matériaux.

Numéro d'article 8I153453
Largeur 25
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.6
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 33
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 25
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.6
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 33
Marque 3M
Model VHB
Type Foam Tape

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I153453
UBB 500717030653
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7100211822
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.