text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Adhésif double face Gris 46119 GR 9MMX33M


Rêvez, concevez, livrez avec notre bande 3M™ VHB™ 4611. C'est un adhésif gris foncé, d'une épaisseur de 1,1 mm, à usage général, avec une mousse ferme qui présente la caractéristique supplémentaire de résister aux températures élevées. La méthode de collage permanent rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme.

Numéro d'article Q4395.000.005
Couleur Gris
Largeur 9
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 33
Matériau Acrylique
Emballé par 8
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Largeur 9
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 33
Matériau Acrylique
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Model VHB
Type 7000033106

La description

Rêvez, concevez, livrez avec notre bande 3M™ VHB™ 4611. C'est un adhésif gris foncé, d'une épaisseur de 1,1 mm, à usage général, avec une mousse ferme qui présente la caractéristique supplémentaire de résister aux températures élevées. La méthode de collage permanent rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme. Elle offre une flexibilité de conception grâce à sa viscoélasticité et à sa puissante capacité à adhérer à une variété de substrats à énergie de surface élevée.Rêver, concevoir, livrer avec la famille 4611 de rubans 3M™ VHB™La famille 4611 de rubans 3M™ VHB™ utilise un adhésif d'usage général sur les deux faces d'un noyau en mousse ferme. Grâce à sa capacité à résister aux températures élevées, cette famille convient souvent au collage avant le traitement de la peinture à haute température. Elle est généralement utilisée sur des substrats métalliques tels que l'aluminium, l'acier galvanisé et l'acier inoxydable. Les applications de ce ruban comprennent la fixation de raidisseurs et de panneaux, y compris l'assemblage avant les fours à peinture, ainsi que les matériaux décoratifs et les garnitures : Raidisseur au panneau, Panneau au cadre , Matériau décoratif et garniture , Plaques signalétiques et logosUn ruban mousse non conventionnel Nous avons inventé les rubans 3M™ VHB™ en 1980, les premiers de leur catégorie. Ces rubans uniques combinent la conformabilité avec une liaison forte et permanente. Le résultat est une famille de rubans extraordinairement résistants qui adhèrent à une large gamme de substrats. 3M™ VHB™ Tape est une alternative éprouvée aux vis, rivets, soudures et autres formes de fixations mécaniques. Les gratte-ciel, les téléphones cellulaires, les panneaux autoroutiers électroniques, les réfrigérateurs, les fenêtres architecturales et bien d'autres encore s'appuient sur ce ruban de collage spécialisé pour une ou plusieurs étapes du processus d'assemblage, de montage, de fixation et d'étanchéité. Ce ruban fiable et éprouvé offre une adhérence constante, une durabilité exceptionnelle et une excellente résistance aux solvants et à l'humidité. 3M se porte garant de tous ses produits et est là pour vous fournir des conseils en matière de conception et une assistance technique lorsque vous en avez besoin.Fiabilité éprouvée des rubans 3M™ VHB™3M™ VHB™ Tape offre une liaison durable d'une manière que les fixations mécaniques ne peuvent pas. Ce ruban améliore l'aspect des produits finis en éliminant les rivets et les vis tout en offrant une résistance immédiate à la manipulation. Dans la plupart des cas, la fixation avec 3M™ VHB™ Tape est un processus plus rapide que le perçage, la fixation ou l'utilisation d'un adhésif liquide. Notre gamme polyvalente de rubans peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur dans une variété d'applications, notamment l'assemblage de fenêtres, de portes et d'enseignes, l'électronique, la construction et d'innombrables autres applications industrielles. Résistant aux produits chimiques ainsi qu'aux UV et à la température, 3M™ VHB™ Tape peut résister à la chaleur de Dubaï comme au froid du Canada. La chimie acrylique unique est extrêmement durable et résistante aux changements au fil du temps, ce qui en fait un ruban durable et puissant auquel vous pouvez faire confiance.Apporter de meilleures idées à la surface grâce à la science et à l'innovationDans notre division 3M Industrial Adhesives and Tapes, nous appliquons la science de l'adhésion pour fournir des solutions innovantes qui améliorent les processus de conception et de fabrication des entreprises du monde entier. En fin de compte, nos technologies aident des clients comme vous à mettre sur le marché des produits compétitifs plus rapidement et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article Q4395.000.005
EAN 4046719675074
UBB 500614098068
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 46119
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.