text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasive sponge 70MMX130MM


Les éponges à récurer Scotch-Brite™ Delicate Surface sont des éponges de nettoyage pour surfaces délicates de haute qualité offrant un pouvoir de nettoyage efficace sur le mobilier de bureau. Grâce à la douceur de l'éponge, elles ne se rayent pas. Elles sont également très souples et durables, et faciles à rincer après utilisation.Nettoyez les meubles d

Numéro d'article 583M
Largeur 70
Longueur (mm) 130
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1726.6
Type Cleaning Sponge
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 70
Longueur (mm) 130
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1726.6
Type Cleaning Sponge

La description

Les éponges à récurer Scotch-Brite™ Delicate Surface sont des éponges de nettoyage pour surfaces délicates de haute qualité offrant un pouvoir de nettoyage efficace sur le mobilier de bureau. Grâce à la douceur de l'éponge, elles ne se rayent pas. Elles sont également très souples et durables, et faciles à rincer après utilisation.Nettoyez les meubles de bureau et autres surfaces délicates avec les éponges à récurer Scotch-Brite™ Delicate Surface.Nos éponges de nettoyage de haute qualité offrant un pouvoir de nettoyage efficace. Grâce à la douceur de l'éponge, elles ne se rayent pas. Elles sont également très flexibles et durables, et faciles à rincer après utilisation. Elles sont disponibles en 4 couleurs pour répondre aux normes HACCP.

Numéros d'articles

Numéro d'article 583M
EAN 8711428020298
UBB 500614747359
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 58
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.