text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

3M Abrasive sponge 70MMX130MM


Les éponges à récurer Scotch-Brite™ Delicate Surface sont des éponges de nettoyage pour surfaces délicates de haute qualité offrant un pouvoir de nettoyage efficace sur le mobilier de bureau. Grâce à la douceur de l'éponge, elles ne se rayent pas. Elles sont également très souples et durables, et faciles à rincer après utilisation.Nettoyez les meubles de bureau et autres surfaces délicates avec les éponges à récurer Scotch-Brite™ Delicate Surface.Nos éponges de nettoyage de haute qualité offrant un pouvoir de nettoyage efficace. Grâce à la douceur de l'éponge, elles ne se rayent pas. Elles sont également très flexibles et durables, et faciles à rincer après utilisation. Elles sont disponibles en 4 couleurs pour répondre aux normes HACCP.

Numéro d'article 563M
Largeur 70
Longueur (mm) 130
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1726.6
Code Douanier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 70
Longueur (mm) 130
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1726.6
Code Douanier
Type Cleaning Sponge

La description

Les éponges à récurer Scotch-Brite™ Delicate Surface sont des éponges de nettoyage pour surfaces délicates de haute qualité offrant un pouvoir de nettoyage efficace sur le mobilier de bureau. Grâce à la douceur de l'éponge, elles ne se rayent pas. Elles sont également très souples et durables, et faciles à rincer après utilisation.Nettoyez les meubles de bureau et autres surfaces délicates avec les éponges à récurer Scotch-Brite™ Delicate Surface.Nos éponges de nettoyage de haute qualité offrant un pouvoir de nettoyage efficace. Grâce à la douceur de l'éponge, elles ne se rayent pas. Elles sont également très flexibles et durables, et faciles à rincer après utilisation. Elles sont disponibles en 4 couleurs pour répondre aux normes HACCP.

Numéros d'articles

Numéro d'article 563M
EAN 8711428020274
UBB 500614744877
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 56
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.