text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasif non-tissé 152,4X50,8X25,4MM


Les roues de finition Scotch-Brite™ sont fabriquées à partir d'abrasif de carbure de silicium. Pour la finition, le polissage, l'estompage ou l'ébavurage, utilisez une meule de finition Scotch-Brite™. Nos meules de finition sont de construction convolutée et possèdent une combinaison de qualités minérales et de densité douce, ce qui les rend adaptées au

Numéro d'article 302093M
Largeur 50.8
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Autre
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque 3M
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50.8
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Autre
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque 3M
Model Scotch-Brite FS-WL
Type Deburring Wheel

La description

Les roues de finition Scotch-Brite™ sont fabriquées à partir d'abrasif de carbure de silicium. Pour la finition, le polissage, l'estompage ou l'ébavurage, utilisez une meule de finition Scotch-Brite™. Nos meules de finition sont de construction convolutée et possèdent une combinaison de qualités minérales et de densité douce, ce qui les rend adaptées aux applications de finition finale, où un haut degré de conformabilité et une densité moindre sont requis.Leur construction convolutée donne un fonctionnement équilibré et régulier, et l'agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants pendant toute la durée de vie de la meule.La bande ouverte et non tissée fonctionne à froid et diminue l'impact sur les matériaux sensibles à la chaleur.Les meules de finition Scotch-Brite permettent le nettoyage et la finition finale de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du laiton, du cuivre et d'autres métaux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 302093M
UBB 500614727138
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 30209
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.