text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Abrasif non-tissé 152,4X50,8X25,4MM


La roue de finition Scotch-Brite™ est fabriquée à partir d'abrasif de carbure de silicium. Pour la finition, le polissage, l'estompage ou l'ébavurage, utilisez une roue de finition Scotch-Brite™. Nos meules de finition sont de construction convolutée et possèdent une combinaison de qualités minérales et de densité douce, ce qui les rend adaptées aux app

Numéro d'article 302083M
Largeur 50.8
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Autre
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50.8
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Autre
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Model Scotch-Brite FS-WL
Type Deburring Wheel

La description

La roue de finition Scotch-Brite™ est fabriquée à partir d'abrasif de carbure de silicium. Pour la finition, le polissage, l'estompage ou l'ébavurage, utilisez une roue de finition Scotch-Brite™. Nos meules de finition sont de construction convolutée et possèdent une combinaison de qualités minérales et de densité douce, ce qui les rend adaptées aux applications de finition finale, où un haut degré de conformabilité et une densité moindre sont requis.Leur construction convolutée donne un roulement équilibré et régulier, et l'agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants pendant toute la durée de vie de la meule.Le voile ouvert et non tissé fonctionne à froid et diminue l'impact sur les matériaux sensibles à la chaleur.Les meules de finition Scotch-Brite permettent le nettoyage et la finition finale de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du laiton, du cuivre et d'autres métaux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 302083M
UBB 500614727054
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 30208
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.