text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 5702 Ruban zones danger Jaune/Noir 50MMX33M


3M™ Safety Stripe Tape 5702 est idéal pour marquer les couloirs, les zones dangereuses, les équipements en saillie et les objets suspendus bas dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. Nous utilisons des bandes diagonales jaunes et noires vives et à haute visibilité qui se verrouillent dans le vinyle pour alerter les gens sur les conditions danger

Numéro d'article 6R055018
Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur 33
Résistance aux températures (°C) 75 - 75
Emballé par 24
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur 33
Résistance aux températures (°C) 75 - 75

La description

3M™ Safety Stripe Tape 5702 est idéal pour marquer les couloirs, les zones dangereuses, les équipements en saillie et les objets suspendus bas dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. Nous utilisons des bandes diagonales jaunes et noires vives et à haute visibilité qui se verrouillent dans le vinyle pour alerter les gens sur les conditions dangereuses.Contrairement au ruban de mise en garde ou de barricade non adhésif, 3M™ Safety Tape est doté d'un adhésif en caoutchouc qui adhère rapidement à une variété de surfaces et s'enlève tout aussi facilement, sans laisser de résidu salissant. Flexible et résistant à l'abrasion, il se conforme aux coins, aux courbes et aux surfaces inégales. Marquage des voies, des dangers et des zones de sécurité Nos rubans en vinyle sont excellents pour de nombreuses applications générales, y compris les marquages de sécurité, le codage des couleurs, la protection contre l'abrasion, le masquage, le scellement et l'épissage. L'utilisation de rubans en vinyle pour le marquage des voies au lieu de la peinture élimine la nécessité de ventiler les solvants de peinture. Et comme les rubans de vinyle peuvent être enlevés rapidement et proprement, ils constituent également une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture. Ruban à bandes de sécurité 5702 de 3M Points forts : Facile à appliquer et adhère à toute surface propre et sèche Le support en vinyle résiste à la plupart des solvants courants pour une performance durable Les bandes diagonales jaunes et noires vives sont verrouillées dans le ruban pour une haute visibilité Se conforme aux courbes, aux coins et aux surfaces irrégulières.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R055018
UBB 500667384563
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 57025033
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.