text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 969 Bande de transfert Clair 12MMX33M


Le ruban à transfert d'adhésif ATG 969 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun. Adhésif acrylique transparent. Embobiné à l'envers pour utilisation exclusivement avec le dévidoir manuel ATG. Il se caractérise par une adhésion initiale élevée et un bon pouvoir de maintien sur une grande variété de surfaces y compris la plupart des plastiques . Ruban de 130 µm. Convient à l'assemblage de surfaces texturées. Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire

Numéro d'article 6Y730597
Largeur 12
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur (mm) 33
Résistance aux températures (°C) 80 - 80
Emballé par 72
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 12
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur (mm) 33
Résistance aux températures (°C) 80 - 80
Transparent Oui
Marque 3M

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y730597
EAN 5010027728547
UBB 500652428318
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7000116642
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.