text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M 9191 Ruban adhesif double face Blanc 50MMX25M


Le ruban double couche 3M™ 9191 est un ruban double couche à usage général. Avec un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée et une bonne résistance au cisaillement à température ambiante, ainsi qu'une bonne amovibilité, le 9191 a été conçu comme un ruban pour tapis. Il est cependant nécessaire d'évaluer systématiquement la compatibilité

Numéro d'article 5U031632
Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.26
Bilatéral Oui
Longueur 25
Résistance aux températures (°C) 60 - 60
Emballé par 36
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.26
Bilatéral Oui
Longueur 25
Résistance aux températures (°C) 60 - 60
Marque 3M
Type 7000035445

La description

Le ruban double couche 3M™ 9191 est un ruban double couche à usage général. Avec un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée et une bonne résistance au cisaillement à température ambiante, ainsi qu'une bonne amovibilité, le 9191 a été conçu comme un ruban pour tapis. Il est cependant nécessaire d'évaluer systématiquement la compatibilité des surfaces avant de commencer une application.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U031632
EAN 8000280457008
UBB 500667381346
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 919150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.