text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 501E Ruban de masquage Beige 18MMX50M


Convient pour des cycles de cuisson UV , au four, en infrarouge ou par lampes chauffantes Excellente force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement Excellente résistance à l’humidité et aux solvants Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 160 °C pendant 1 h Conçu pour un usage intérieur

Numéro d'article 1T733017
Couleur Autre
Largeur 18
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.15
Longueur (mm) 50
Emballé par 48
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 18
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.15
Longueur (mm) 50
Matériau Papier crépon
Résistance aux températures (°C) 160 - 160
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T733017
EAN 4046719931842
UBB 500652459743
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 7100042890
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.