text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 471 Ruban de vinyle Brun 50MMX33M


Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc). . Garde la couleur même lorsqu'il est soumis à une forte abrasion . Particulièrement adapté au marquage et identification des sols . Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéification ou masquage. . Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces . Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien . Existe dans de nombreux coloris et dimensions

Numéro d'article 47150BR3M
Couleur Argent
Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur (mm) 33
Matériau PVC
Emballé par 24
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Argent
Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur (mm) 33
Matériau PVC
Résistance aux températures (°C) 75 - 75
Autosoudant/amalgamé Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 47150BR3M
UBB 500614741154
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 47150BR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.