text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 471+ Ruban de vinyle Clair 9MMX33M


3M™ Vinyl Tape 471+ est destiné à un alignement de masquage précis avec des motifs simples ou complexes. Notre ruban permet un retrait propre sans résidu d'adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Il résiste au décollement des surfaces composées, des contours, des dépressions et des angles pour des résultats de peinture précis.Le

Numéro d'article 5K825069
Couleur Bleu
Largeur 9
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur (mm) 33
Matériau PVC
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Largeur 9
Épaisseur (mm) 0.13
Longueur (mm) 33
Matériau PVC
Résistance aux températures (°C) 75 - 75
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Type 7100057037

La description

3M™ Vinyl Tape 471+ est destiné à un alignement de masquage précis avec des motifs simples ou complexes. Notre ruban permet un retrait propre sans résidu d'adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Il résiste au décollement des surfaces composées, des contours, des dépressions et des angles pour des résultats de peinture précis.Le ruban vinyle 3M 471+ apporte performance et productivité pour le masquage de lignes fines dans de nombreuses applications de peinture critiques. Des lignes de peinture nettes et précises pour la séparation des couleurs sont possibles avec notre ruban parce qu'il résiste au soulèvement et que son adhésif polyvalent en caoutchouc adhère à une grande variété de surfaces, y compris les résines, puis se décolle proprement des surfaces planes ou composées.Nous avons conçu ce ruban pour qu'il s'adapte bien aux courbes et pour qu'il s'étire et tienne, même avec un rayon aussi serré que 3,81 cm. Il suit les dessins irréguliers pour produire des lignes nettes. Sa translucidité modérée permet d'aligner les motifs complexes. Le support vinyle flexible est également résistant à l'abrasion et protège les surfaces adjacentes lors des opérations de ponçage. Une fois terminé, son retrait en une seule pièce préserve les lignes de peinture nettes qu'il a contribué à créer.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K825069
UBB 500667411952
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 02510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.